加熱/冷却機器 :「1.5ml」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
仕様200×265×172mm重量(kg):6.5(アルミブロック含む)標準アルミブロック1個付属、1.5mLサンプルチューブ40本架けサイズ(mm):90×130×40
アズワン品番1-349-21
1個
¥220,000
税込¥242,000
12日以内出荷
仕様サーモペイント付き(70℃変色)
材質ブロック:アルミニウム
外形寸法(mm)97×74×50
材質(取手)ステンレス(SUS303)
穴深さ(mm)40
片手に乗るコンパクト設計で実験台上を広く使用できます。
高回転FANを2基搭載しており小型でありながら強力に冷却します。
高さ80mmの超低床コンパクト設計です。
超低床コンパクト設計!
質量(kg)約1.3
電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)
温度制御範囲:-5℃~室温
適合チューブ1.5mLマイクロチューブ×16本
温度設定範囲(℃)-10~+40℃
サイズ(mm)120×125×80
アズワン品番4-3903-01
1個
¥82,400
税込¥90,640
10日以内出荷
サンプルを均一に冷却!アイス上や保冷剤による冷却で試料の温度を一定に維持します。アイスとの接触によるコンタミを防止します。均一な冷却が可能です。
仕様収納チューブ数(mL):0.2/64本、1.5/50本
材質アルミニウム合金
寸法(mm)155×150×20
耐冷温度(℃)-196℃
アズワン品番4-742-01
1個
¥17,700
税込¥19,470
当日出荷
『加熱・冷却・クーラーボックス』には他にこんなカテゴリがあります
加熱/冷却機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。