加熱/冷却機器 :「R 測定」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
地球にやさしい低GWP冷媒R448Aを採用。(GWP:1386) LTC-450α(GWP:3920)に比べてGWP値が約65%低くなっています。コンパクト、スリムなサイズですので、さまざまな場所で設置できます。耐久性に優れたステンレスコイルを使用。オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
仕様循環ポンプ(50/60Hz):最大流量12/12L/min・最大揚程5.4/6.6m(循環ポンプの性能はポンプ単体使用時)、循環ノズル外径:Φ11mm(適応チューブ内径Φ9mm)
質量(kg)約32
温度範囲(℃)-20~+20
冷凍機450W
電源(AC100V)50/60Hz
使用液市水・純水・エチレングリコール等
冷媒R448A
サイズ(mm)218×430×563
アズワン品番4-4565-01
冷却能力(W)500(at10℃)(周囲温度20℃、50Hz、無負荷時の値です。)
循環方式密閉系向循環
液槽Φ180×H180mm 約4.5L
自己診断機能上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー
入出力端子外部温度センサー入力端子・温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V)
温度調節精度(℃)±2.0(室温20℃/循環量最大/電源AC100V 50/60Hz/設定5~20℃/無負荷時)
タイマー機能1分~47時間59分(1分単位)
1個
¥235,000
税込¥258,500
当日出荷
マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。最高温度まで約30分で昇温します。天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
仕様海外仕様
電源(V)AC220(50/60Hz)
最高温度(℃)350
対応OSWindows(R)XP/SP3/Vista(R)/7/8/10(32・64bit)
センサー【内部温度】K熱電対
安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・異常加熱防止装置(サーモスタット)・過電流ヒューズ
電源コード(m)約1.8
温度制御方式マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式
温度分布4℃(温度分布幅は室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値です。)
材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング)
通信機能PC出力(USB)
温度設定範囲(℃)室温+10~350
プログラム機能ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回
温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)
プラグタイプFタイプ
温度設定デジタル入力式
タイマー機能設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)
マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。最高温度まで約30分で昇温します。天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
プラグタイプIタイプ
寸法(mm)240×280×101
電源(V)AC220(50/60Hz)
最高温度(℃)350
温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)
電源コード(m)約1.8
温度設定デジタル入力式
温度設定範囲(℃)室温+10~350
安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・異常加熱防止装置(サーモスタット)・過電流ヒューズ
温度センサーK熱電対(内部)
ヒーター容量(W)680
プログラム機能ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回
温度制御方式マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式
プレート寸法(mm)170×170
タイマー機能設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)
材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング)
通信機能PC出力(USB)
対応OSWindows(R)XP/SP3/Vista(R)/7/8/10(32・64bit)
仕様【温度分布幅】4℃(温度分布幅は室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値です)
アズワン品番1-4601-31-91
1個
¥46,900
税込¥51,590
当日出荷
マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。最高温度まで約30分で昇温します。天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
温度設定デジタル入力式
プログラム機能ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回
ヒーター容量(W)1000
プレート寸法(mm)250×250
材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング)
電源(V)AC220(50/60Hz)
電源コード(m)約1.8
温度設定範囲(℃)室温+10~350
温度制御方式マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式
タイマー機能設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)
プラグタイプIタイプ
寸法(mm)320×360×101
安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・異常加熱防止装置(サーモスタット)・過電流ヒューズ
対応OSWindows(R)XP/SP3/Vista(R)/7/8/10(32・64bit)
最高温度(℃)350
通信機能PC出力(USB)
温度センサーK熱電対(内部)
温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)
仕様【温度分布幅】4℃(温度分布幅は室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値です)
アズワン品番1-4601-32-91
1個
¥69,900
税込¥76,890
当日出荷
『加熱・冷却・クーラーボックス』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。