加熱/冷却機器 :「加熱媒体」の検索結果
商品豆知識
・試験管を多検体で同時に加熱・濃縮が行えるアルミブロック恒温槽です。
・加水分解や合成反応など幅広く使用できます。深型のアルミブロックのため、試料が均一に加温できます。
・ アルミブロックを熱媒体とし、水や油などを使用しないので、試験管を汚さずに加熱が可能です。
・200℃までの加熱、温度コントロールが行えます。
・タイマー機能により、設定時間で加熱を停止します。
・4種類のアルミブロックが交換可能です。
ヒーター容量(W)(加熱)200
型式DBH-1000型
質量(kg)約3
電源AC100V 50/60Hz 2A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×210×138(アルミブロック含まず)
温度制御方式デジタルPID方式、加熱方式 面状発熱体
温度調節精度±0.5℃±1digit
保護機能過昇温防止用温度ヒューズ内蔵 温度ヒューズ(229℃)過電流防止用ヒューズ内蔵 管ヒューズ(3A)
温度設定範囲(℃)室温+5~200
タイマーOFFタイマー方式(時間設定:1~999分)
設定最小単位(温度)0.1℃
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
水、油などの熱媒体を使用せずに、微量な試料の加水分解、濃縮、加熱処理などに利用できます。ヒーター面の試料は、ガラスベルジャーで覆っていますので、減圧下で濃縮や乾燥ができます。また、バルブを設けていますので不活性な雰囲気での一時的な保管やガス置換も可能で、医薬品などの減量試験に適しています。
温度設定範囲(℃)40~200
ヒーター容量(W)200
材質加熱テーブル:アルミニウム(アルマイト仕上げ)
型式BV-001型
質量(kg)4
電源AC100V 50/60Hz 2.1A
温度センサーK熱電対
槽内寸法(Φ×Hmm)(ベルジャー)105×90
温度制御方式PID制御、オートチューニング機能付
真空範囲-0.1MPa~大気圧(※本製品は減圧専用です。)
使用周囲温度(℃)5~35
保護機能過昇温防止機能(2系統)、温度ヒューズ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×240×290
温度上昇時間(分)200℃まで約25(周囲温度20℃時) ※オートチューニング完了後の温度上昇時間です。
吸引口径(Φmm)6.5(ワンタッチ式)
圧力表示連成計、ブルドン管式、目盛:-0.1~0.1MPa
1台
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
『加熱・冷却・クーラーボックス』には他にこんなカテゴリがあります
加熱/冷却機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。