加熱/冷却機器 :「フレーム」の検索結果
関連キーワード
高い絶縁度を有し、透過による輻射熱は熱効率を最大にします。修理可能。
石英ヒーターには破損防止のため保護管のご使用をお勧めいたします。
用途酸性化学薬品加熱保温、海水の加熱保温、写真現像液、消毒器、一般湯沸用、金属イオンを嫌う薬液に適しています
相数2P
高い絶縁度を有し、透過による輻射熱は熱効率を最大にします。修理可能。石英ヒーターには破損防止のため保護管のご使用をお勧めいたします。
用途酸性化学薬品加熱保温、海水の加熱保温、写真現像液、消毒器、一般湯沸用、金属イオンを嫌う薬液に適しています。
容量(kW)1.0
TGK品番052-60-01-18
型式Q112F
電圧(V)100
規格寸法 首下長(mm)300
規格寸法 発熱長(mm)180
容量 相数(P)2
石英 管外径(Φmm)35±1
1個
¥28,900
税込¥31,790
17日以内出荷
『加熱・冷却・クーラーボックス』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。