4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全、コンパクト静音モデル・軽くて持ち運びも楽にでき、机の上に置ける重さです。 ファンを使わない自然対流式なので運転時も静音量です。送風音がないので風音を気にすることなく温度試験ができます。 小型コントローラー48×48mm設計。4種類の設定値を登録可能です。過昇防止機能を別回路で制御、安全性を重視した設計です。 サビにくい、耐食性にすぐれたSUS443J1使用(棚板、内槽材)。タイマ機能つき。軽くて持ち運びも楽にでき、机の上に置ける重さです。 ファンを使わない自然対流式なので運転時も静音量です。送風音がないので風音を気にすることなく温度試験ができます。 小型コントローラー48×48mm設計。4種類の設定値を登録可能です。過昇防止機能を別回路で制御、安全性を重視した設計です。 サビにくい、耐食性にすぐれたSUS443J1使用(棚板、内槽材)。タイマ機能つき。
方式自然対流式 温度範囲(℃)60~200 ヒーター容量(kW)0.4 温度分布±2.0℃(at100℃)、±3.0℃(at200℃) 温度制御DF-PID制御方式 消費電力(kW)0.4 電源AC100V 1Φ
1台
109,000 税込119,900
100日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fine自然対流式恒温器
ファンを使わない自然対流式なので、薬品や粉末など飛散を避けたいワークに最適です。 高い信頼性を誇る多面加熱型のパイプヒータを採用しました。 小型コントローラー48×48mm設計。4種類の設定値を登録可能です。過昇防止機能を別回路で制御、安全性を重視した設計です。 タイマ機能・設定変化率リミッタを使用した簡易プログラム制御。目標値応答性に優れたPID定数を算出。 さびにくい耐食性に優れたSUS 443J1使用。(棚板、内槽材)観測窓を標準装備しています。あらゆる研究所で使われるスタンダードタイプ。
方式自然対流 温度範囲(℃)60~260 温度制御DF-PID制御方式 電源AC100V 1Φ 付属品SUS443J1製棚板1枚、ケーブル孔35Φmm左側面1ヶ所
1台
168,000 税込184,800
100日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fine eco 強制循環式恒温器
環境に配慮したエコ型恒温器。FS-30W比較時で最大電力50%OFF。小型コントローラー48×48mm設計。4種類の設定値を登録可能です。 過昇防止機能を別回路で制御、安全性を重視した設計です。さびにくい耐食性に優れたSUS443J1使用。(棚板、内槽材)。 断熱材を従来より多く使用し、断熱と空気層の二重構造により熱効率アップ。ヒーター容量を小さくして無駄をなくし、高断熱構造で電力量を大幅に削減。 3段積み、2段積み設置が可能となり、同時に温度別試験が可能です。本当必要なスペースにこだわり、室内スペースの有効活用ができます。 右側側面にファンを配置し棚板、試料を気にすることなく槽内温度が均一にできます。温度分布上昇。タイマー機能付き。 イナートオーブン仕様の製作も可能です。(但し、イナートオーブン仕様では観測窓はありません。)
方式強制循環式 温度範囲(℃)60~260 温度制御DF-PID制御方式 電源AC100V 1Φ 付属品SUS443J1製棚板1枚、ケーブル孔35Φmm左側面1ヶ所
1台
184,000 税込202,400
100日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)