加熱/冷却機器 :「漏斗 じょうご」の検索結果

特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TGK(東京硝子器械)Fine 水槽用恒温器
平型の浅い水槽用恒温器です。 操作、温度管理の容易なデジタルPID制御方式です。 安全装置として、フロート式空焚き防止装置付きです。
TGK品番692-61-73-04 質量(kg)2.7 外形寸法(mm)97×342×237±5 電源AC100V 50/60Hz 1A 温度範囲(℃)Rt+5~80 ヒーター1kW 温度精度±0.1℃ 温度調節白金測温抵抗PID制御 撹拌方式噴流ポンプ式
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)Fineミニ恒温水槽
パーソナルユース向けのミニサイズです。 フロート式空焚き防止装置付きです。 長時間仕様にはフタを使ってください(オプション)。
TGK品番692-61-72-07 質量(kg)2.4 電源AC100V 50/60Hz 5.5A 温度範囲(℃)Rt+5~80 槽内寸法(mm)140×121×78H 温度精度±0.1℃ 温度制御白金測温抵抗体PID制御 材質(水槽)SUS304 撹拌方式ジェット噴流式
1台
85,980 税込94,578
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)Fine 水槽用恒温器
水を室温+5℃~80℃の範囲で恒温状態に保つための装置です。使用温度にあった水槽の縁にのせ使用します。 撹拌には噴流ポンプを使用し、水槽内の温度を均一に保ちます。デジタル表示・設定で、0.1℃単位で温度の設定が正確にできます。 蒸発による空焚きを防ぐため、フロート式空焚き防止器が取り付けられています。
TGK品番0692 61 73 15 型式F-D002 質量(kg)3.3 使用温度範囲(℃)(室温+5)~80 外形寸法(mm)105×142×320、ヒーター:140 電源AC100V 50/60Hz 11A 三芯接地プラグ付電源コード 安全装置フロート式空焚防止器 ヒーター1kW 温度精度±0.1℃ 水槽容量(L)実質:15、20以内 使用環境温度(℃)5~35 温度設定範囲(℃)-20~80 撹拌方式噴流ポンプ式、吐出方向設定自在 使用環境湿度(%)80以内 水槽寸法(mm)深さ:150~200、測壁厚:35以内 調節方式デジタル表示・設定、P.I.D制御、センサー 白金測温抵抗体
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

超小形、省スペースの精密恒温水槽です。 撹拌効率の良い噴出量および方向の選べる撹拌ノズルがついています。 小形ながらフロート式空焚防止装置付きです。 操作はスイッチを入れ温度設定をするだけで短時間に設定温度に達し、±0.02~0.1℃の恒温精度を保ちます。 水槽は汚染防止のためオートクレーブ滅菌ができます。
付属品ステンレス水槽、本体転倒防止用サポート TGK品番000-61-73-05 質量(kg)2.7 外形寸法(mm)209×216×218H 電源AC100V 50/60Hz 8A 温度範囲(℃)室温+5~70 精度±0.1℃(at37℃) ヒーター(W)700 安全装置フロート式空焚防止器 温度制御方式デジタルPID制御 撹拌方式噴流ポンプ噴出方向および噴出量可変形
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷