加熱/冷却機器 :「白金」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
高精度デジタル温度指示調節器付き、ステージが広くステンレス製で、背の低い安定形です。持運びも楽にできます。
温度範囲(℃)Rt+5~80
材質(プレート)SUS304
電源AC100V 50/60Hz 2A
温度分布37℃時±0.25℃
温度分布60℃時±0.8℃
温度調整方法白金側温抵抗体PID制御
パーソナルユース向けのミニサイズです。
フロート式空焚き防止装置付きです。
長時間仕様にはフタを使ってください(オプション)。
TGK品番692-61-72-07
質量(kg)2.4
電源AC100V 50/60Hz 5.5A
温度範囲(℃)Rt+5~80
槽内寸法(mm)140×121×78H
温度精度±0.1℃
温度制御白金測温抵抗体PID制御
材質(水槽)SUS304
撹拌方式ジェット噴流式
1台
¥79,700
税込¥87,670
3日以内出荷
平型の浅い水槽用恒温器です。
操作、温度管理の容易なデジタルPID制御方式です。
安全装置として、フロート式空焚き防止装置付きです。
TGK品番692-61-73-04
質量(kg)2.7
外形寸法(mm)97×342×237±5
電源AC100V 50/60Hz 1A
温度範囲(℃)Rt+5~80
ヒーター1kW
温度精度±0.1℃
温度調節白金測温抵抗PID制御
撹拌方式噴流ポンプ式
1台
¥104,000
税込¥114,400
3日以内出荷
デジタルスイッチの温度設定で設定温度の確認ができ、操作も簡単です。
シリコン製火傷保護シートが、実験操作の安全をはかります。
付属品火傷保護シート(シリコン)2枚、固定用保護具
温度範囲(℃)Rt+5~199
温度精度±0.5~1℃(撹拌時)
材質(バス)SUS304
温度調節白金測温抵抗体 時分割比例制御、デジタル設定
スターラーに乗せて、高温を保持しながら、試料の撹拌ができます。デジタルスイッチの温度設定で、操作が簡単です。火傷保護シート(実用新案)付きにて、実験操作の安全対策をしています。温度暴走防止に温度ヒューズを取付けました。約220℃でヒーターが切れます。
仕様使用温度範囲:室温+5~199℃・バス材質:SUS304・ヒーター容量:700W・温度調節方法:白金測温抵抗体、時分割比例制御、デジタル設定・温度精度:±0.5~1℃(撹拌時)・火傷保護シート(シリコン):2枚付き・電源:AC100V 50/60Hz 7A・重量:1.9kg
TGK品番692-63-24-32
型式FWB-240
槽内寸法(Φ×Hmm)240×130
1個
¥88,400
税込¥97,240
当日出荷
水を室温+5℃~80℃の範囲で恒温状態に保つための装置です。使用温度にあった水槽の縁にのせ使用します。
撹拌には噴流ポンプを使用し、水槽内の温度を均一に保ちます。デジタル表示・設定で、0.1℃単位で温度の設定が正確にできます。
蒸発による空焚きを防ぐため、フロート式空焚き防止器が取り付けられています。
TGK品番0692 61 73 15
型式F-D002
質量(kg)3.3
使用温度範囲(℃)(室温+5)~80
外形寸法(mm)105×142×320、ヒーター:140
電源AC100V 50/60Hz 11A 三芯接地プラグ付電源コード
安全装置フロート式空焚防止器
ヒーター1kW
温度精度±0.1℃
水槽容量(L)実質:15、20以内
使用環境温度(℃)5~35
温度設定範囲(℃)-20~80
撹拌方式噴流ポンプ式、吐出方向設定自在
使用環境湿度(%)80以内
水槽寸法(mm)深さ:150~200、測壁厚:35以内
調節方式デジタル表示・設定、P.I.D制御、センサー 白金測温抵抗体
1台
¥99,400
税込¥109,340
3日以内出荷
薄型で設置のしやすい(足のないもの、センサー差込型、温度調節器分離型)中温度プレート
プレートと温度コントローラーを分離した中温度のプレートです。
振とう器等の上にのせて使用できます。
使用温度範囲(℃)(室温+5)~80
精度(℃)±0.1(at37) ±0.5(at60)
材質(プレート)SUS304
ヒーターマイカヒーター
電源AC100V 50/60Hz 0.5A 三芯接地プラグ付電源コード
ヒーター(W)30/50
使用温湿度範囲4~37℃/85%以下(結露しないこと)
温度調整方法デジタル表示・設定、白金測温抵抗体PID制御
温度設定範囲(℃)10~80
荷重(g)最大100~200まで(均等に乗せること/プレート)
『加熱・冷却・クーラーボックス』には他にこんなカテゴリがあります
加熱/冷却機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。