5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TGK(東京硝子器械)Fine卓上型電気炉
回路の動作状態が、各回路別表示灯でわかります。 自動温度制御で、設定に対する温度差が少なく、温度が安定しています。 また、発熱体構造は発熱体とセラミックファイバーを真空成形にて埋込み一体型とし、4面ヒート方式なので、温度が均一となります。
1台
379,800 税込417,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fineホットプレート
プレート温度の均一性にすぐれています。 プレートはアルミニウム、硬質アルマイト仕上げで、サンドバスとしても使用できます。 過昇防止など安全装置付きです。
使用温度範囲(℃)50~250 プレート寸法(mm)338×238×25H 温度表示1℃単位 温度精度±5℃(プレート中央250℃無負担 室温23℃時) 使用環境5~35℃、Rh80%以下 温度調整方法Pt100Ω、3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御 温度設定1℃単位
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fine 水槽用恒温器
水を室温+5℃~80℃の範囲で恒温状態に保つための装置です。使用温度にあった水槽の縁にのせ使用します。 撹拌には噴流ポンプを使用し、水槽内の温度を均一に保ちます。デジタル表示・設定で、0.1℃単位で温度の設定が正確にできます。 蒸発による空焚きを防ぐため、フロート式空焚き防止器が取り付けられています。
TGK品番0692 61 73 15 型式F-D002 質量(kg)3.3 使用温度範囲(℃)(室温+5)~80 外形寸法(mm)105×142×320、ヒーター:140 電源AC100V 50/60Hz 11A 三芯接地プラグ付電源コード 安全装置フロート式空焚防止器 ヒーター1kW 温度精度±0.1℃ 水槽容量(L)実質:15、20以内 使用環境温度(℃)5~35 温度設定範囲(℃)-20~80 撹拌方式噴流ポンプ式、吐出方向設定自在 使用環境湿度(%)80以内 水槽寸法(mm)深さ:150~200、測壁厚:35以内 調節方式デジタル表示・設定、P.I.D制御、センサー 白金測温抵抗体
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)Fine水槽用恒温器
従来のF-002をさらに進化させたデジタルタイプです。 かわいい水槽がついています。(水量4.5L) 温度調節器、撹拌ポンプ、ヒーター、空焚き防止装置などをコンパクトにまとめた、ユニット型恒温器です。 流量の調整ができます。 温度調節器はPID制御方式で、±0.1~±0.5℃の高精度を保持します。
TGK品番000-61-73-15 質量(kg)2.5 使用温度範囲(℃)(室温+5)~80 電源AC100V 50/60Hz 7.5A 三芯接地プラグ付電源コード ヒーター寸法(mm)135 使用範囲(mm)(水槽)深さ150、容量15L以内、側壁厚35mm以内 表示デジタル ヒーター(W)700 安全装置フロート式空焚防止器、過昇防止、自己診断機能:センサー異常、ヒーター異常、上限値異常、温度調節器異常 温度表示0.1℃単位 温度精度±0.1℃(at 37℃) 水槽容量(L)4.5 使用環境温度5~35℃、湿度80%以内 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×160×277 温度調整方法Pt100Ω、3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御 材質(水槽)PP 撹拌方式噴流ポンプ式、吐出方向設定自在、流量調整付 温度設定0.5℃単位 水槽寸法(mm)(内寸)W154×D277×H150、(外寸)W198×D334×H158
1台
85,980 税込94,578
3日以内出荷

小型でアルミビーズバスとしても使用できる。50℃~250℃の温度範囲用のホットプレートです。プレート温度の均一性に優れております。
温度設定範囲(℃)0~260 使用温度範囲(℃)50~250 ヒーター容量(W)500 プレート寸法(mm)200×200×25 材質(プレート)アルミニウム、硬質アルマイト仕上げ TGK品番0692 61 05 01 型式FHP-200AS 質量(kg)4.7 外形寸法(mm)254×266×160 電源AC100V 50/60Hz 6A 三芯接地付電源コード 安全装置過昇防止(上限値異常)、サーキットプロテクター自己診断機能:センサー異常、ヒーター異常、温度調節器異常 温度表示1℃単位 温度精度±5℃(プレート中央250℃無負荷、室温23℃時) 使用環境温度(℃)5~35 調整方式Pt100Ω 3桁デジタル表示 デジタル設定 PID制御 使用環境湿度(%)80以内 温度設定1℃単位
1台
93,980 税込103,378
3日以内出荷