加熱/冷却機器 :「PID制御」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TGK(東京硝子器械)Fine 水槽用恒温器
平型の浅い水槽用恒温器です。 操作、温度管理の容易なデジタルPID制御方式です。 安全装置として、フロート式空焚き防止装置付きです。
TGK品番692-61-73-04 質量(kg)2.7 外形寸法(mm)97×342×237±5 電源AC100V 50/60Hz 1A 温度範囲(℃)Rt+5~80 ヒーター1kW 温度精度±0.1℃ 温度調節白金測温抵抗PID制御 撹拌方式噴流ポンプ式
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)Fine水槽用恒温器
従来のF-002をさらに進化させたデジタルタイプです。 かわいい水槽がついています。(水量4.5L) 温度調節器、撹拌ポンプ、ヒーター、空焚き防止装置などをコンパクトにまとめた、ユニット型恒温器です。 流量の調整ができます。 温度調節器はPID制御方式で、±0.1~±0.5℃の高精度を保持します。
TGK品番000-61-73-15 質量(kg)2.5 使用温度範囲(℃)(室温+5)~80 電源AC100V 50/60Hz 7.5A 三芯接地プラグ付電源コード ヒーター寸法(mm)135 使用範囲(mm)(水槽)深さ150、容量15L以内、側壁厚35mm以内 表示デジタル ヒーター(W)700 安全装置フロート式空焚防止器、過昇防止、自己診断機能:センサー異常、ヒーター異常、上限値異常、温度調節器異常 温度表示0.1℃単位 温度精度±0.1℃(at 37℃) 水槽容量(L)4.5 使用環境温度5~35℃、湿度80%以内 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×160×277 温度調整方法Pt100Ω、3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御 材質(水槽)PP 撹拌方式噴流ポンプ式、吐出方向設定自在、流量調整付 温度設定0.5℃単位 水槽寸法(mm)(内寸)W154×D277×H150、(外寸)W198×D334×H158
1台
85,980 税込94,578
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)Fine微量真空乾燥器
小型、軽量、ミニタイプ真空乾燥器です。 ガラスベルジャーで内部観察ができます。 PIDデジタル制御温調器で高精度が保てます。 ガス置換ができます。
仕様減圧可能範囲:0.1MPa TGK品番692-61-21-55 質量(kg)6.6 電源AC100V 50/60Hz 3A 三芯接地プラグ付き電源コード 温度範囲(℃)室温+5~Max.200 ヒーター(W)200 温度精度±0.1℃ 本体外形寸法(mm)287×222×154H ベルジャー内寸法(ΦXHmm)112×120 温度調節デジタル表示PID制御 ブロック寸法(mm)Φ104、穴径Φ26.5×23H×9穴 プレート寸法(Φmm)105(平面部)
1台
319,000 税込350,900
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)Fine自然対流式恒温器
ファンを使わない自然対流式なので、薬品や粉末など飛散を避けたいワークに最適です。 高い信頼性を誇る多面加熱型のパイプヒータを採用しました。 小型コントローラー48×48mm設計。4種類の設定値を登録可能です。過昇防止機能を別回路で制御、安全性を重視した設計です。 タイマ機能・設定変化率リミッタを使用した簡易プログラム制御。目標値応答性に優れたPID定数を算出。 さびにくい耐食性に優れたSUS 443J1使用。(棚板、内槽材)観測窓を標準装備しています。あらゆる研究所で使われるスタンダードタイプ。
方式自然対流 温度範囲(℃)60~260 温度制御DF-PID制御方式 電源AC100V 1Φ 付属品SUS443J1製棚板1枚、ケーブル孔35Φmm左側面1ヶ所
1台
168,000 税込184,800
100日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)中温度ホットプレート
高精度デジタル温度指示調節器付き、ステージが広くステンレス製で、背の低い安定形です。持運びも楽にできます。
温度範囲(℃)Rt+5~80 材質(プレート)SUS304 電源AC100V 50/60Hz 2A 温度分布37℃時±0.25℃ 温度分布60℃時±0.8℃ 温度調整方法白金側温抵抗体PID制御
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fineマルチバス
オイルバス、ウォーターバス、ホットスターラー、ドライバス、サンドバス、スターラー湯煎器、マントルヒーターなどに使用できる画期的な1台です。 槽内に直接オイル、水、砂などを入れて使用できます。 SUSの専用容器(別売)を入れて使用することもできる高精度・多目的な装置です。
使用温度範囲(℃)50~200 回転数(min-1[r.p.m])約150~2000 温度表示1℃単位 温度精度±0.5% 使用環境5~35℃、RH80%以下 温度調整方法Pt100Ω、3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御、内部センサー、外部センサー(オプション)切換え 温度設定1℃単位
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fine卓上型電気炉
回路の動作状態が、各回路別表示灯でわかります。 自動温度制御で、設定に対する温度差が少なく、温度が安定しています。 また、発熱体構造は発熱体とセラミックファイバーを真空成形にて埋込み一体型とし、4面ヒート方式なので、温度が均一となります。
1台
379,800 税込417,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fineミニ恒温水槽
パーソナルユース向けのミニサイズです。 フロート式空焚き防止装置付きです。 長時間仕様にはフタを使ってください(オプション)。
TGK品番692-61-72-07 質量(kg)2.4 電源AC100V 50/60Hz 5.5A 温度範囲(℃)Rt+5~80 槽内寸法(mm)140×121×78H 温度精度±0.1℃ 温度制御白金測温抵抗体PID制御 材質(水槽)SUS304 撹拌方式ジェット噴流式
1台
85,980 税込94,578
3日以内出荷

デジタル表示・設定で液温をいつも見ながら実験ができます。 温度の安定が特長です。F-202スターラーで撹拌でさらに良い精度が出ます。
ヒーター容量(kW)1 TGK品番692-63-24-53 質量(kg)2 外形寸法(mm)254×348×131H 電源AC100V 10A 50/60Hz 温度範囲(℃)室温+5~250 温度精度±0.1~0.5℃(撹拌時) 槽内寸法(Φ×Hmm)240×130 温度調節デジタル設定によるPID制御 液量(L)4
1台
98,980 税込108,878
3日以内出荷

超小形、省スペースの精密恒温水槽です。 撹拌効率の良い噴出量および方向の選べる撹拌ノズルがついています。 小形ながらフロート式空焚防止装置付きです。 操作はスイッチを入れ温度設定をするだけで短時間に設定温度に達し、±0.02~0.1℃の恒温精度を保ちます。 水槽は汚染防止のためオートクレーブ滅菌ができます。
付属品ステンレス水槽、本体転倒防止用サポート TGK品番000-61-73-05 質量(kg)2.7 外形寸法(mm)209×216×218H 電源AC100V 50/60Hz 8A 温度範囲(℃)室温+5~70 精度±0.1℃(at37℃) ヒーター(W)700 安全装置フロート式空焚防止器 温度制御方式デジタルPID制御 撹拌方式噴流ポンプ噴出方向および噴出量可変形
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

安全、コンパクト静音モデル・軽くて持ち運びも楽にでき、机の上に置ける重さです。 ファンを使わない自然対流式なので運転時も静音量です。送風音がないので風音を気にすることなく温度試験ができます。 小型コントローラー48×48mm設計。4種類の設定値を登録可能です。過昇防止機能を別回路で制御、安全性を重視した設計です。 サビにくい、耐食性にすぐれたSUS443J1使用(棚板、内槽材)。タイマ機能つき。軽くて持ち運びも楽にでき、机の上に置ける重さです。 ファンを使わない自然対流式なので運転時も静音量です。送風音がないので風音を気にすることなく温度試験ができます。 小型コントローラー48×48mm設計。4種類の設定値を登録可能です。過昇防止機能を別回路で制御、安全性を重視した設計です。 サビにくい、耐食性にすぐれたSUS443J1使用(棚板、内槽材)。タイマ機能つき。
方式自然対流式 温度範囲(℃)60~200 ヒーター容量(kW)0.4 温度分布±2.0℃(at100℃)、±3.0℃(at200℃) 温度制御DF-PID制御方式 消費電力(kW)0.4 電源AC100V 1Φ
1台
109,000 税込119,900
100日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fineホットプレート
プレート温度の均一性にすぐれています。 プレートはアルミニウム、硬質アルマイト仕上げで、サンドバスとしても使用できます。 過昇防止など安全装置付きです。
使用温度範囲(℃)50~250 プレート寸法(mm)338×238×25H 温度表示1℃単位 温度精度±5℃(プレート中央250℃無負担 室温23℃時) 使用環境5~35℃、Rh80%以下 温度調整方法Pt100Ω、3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御 温度設定1℃単位
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fine eco 強制循環式恒温器
環境に配慮したエコ型恒温器。FS-30W比較時で最大電力50%OFF。小型コントローラー48×48mm設計。4種類の設定値を登録可能です。 過昇防止機能を別回路で制御、安全性を重視した設計です。さびにくい耐食性に優れたSUS443J1使用。(棚板、内槽材)。 断熱材を従来より多く使用し、断熱と空気層の二重構造により熱効率アップ。ヒーター容量を小さくして無駄をなくし、高断熱構造で電力量を大幅に削減。 3段積み、2段積み設置が可能となり、同時に温度別試験が可能です。本当必要なスペースにこだわり、室内スペースの有効活用ができます。 右側側面にファンを配置し棚板、試料を気にすることなく槽内温度が均一にできます。温度分布上昇。タイマー機能付き。 イナートオーブン仕様の製作も可能です。(但し、イナートオーブン仕様では観測窓はありません。)
方式強制循環式 温度範囲(℃)60~260 温度制御DF-PID制御方式 電源AC100V 1Φ 付属品SUS443J1製棚板1枚、ケーブル孔35Φmm左側面1ヶ所
1台
184,000 税込202,400
100日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)薄型中温度プレート
薄型で設置のしやすい(足のないもの、センサー差込型、温度調節器分離型)中温度プレート プレートと温度コントローラーを分離した中温度のプレートです。 振とう器等の上にのせて使用できます。
使用温度範囲(℃)(室温+5)~80 精度(℃)±0.1(at37) ±0.5(at60) 材質(プレート)SUS304 ヒーターマイカヒーター 電源AC100V 50/60Hz 0.5A 三芯接地プラグ付電源コード ヒーター(W)30/50 使用温湿度範囲4~37℃/85%以下(結露しないこと) 温度調整方法デジタル表示・設定、白金測温抵抗体PID制御 温度設定範囲(℃)10~80 荷重(g)最大100~200まで(均等に乗せること/プレート)
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型でアルミビーズバスとしても使用できる。50℃~250℃の温度範囲用のホットプレートです。プレート温度の均一性に優れております。
温度設定範囲(℃)0~260 使用温度範囲(℃)50~250 ヒーター容量(W)500 プレート寸法(mm)200×200×25 材質(プレート)アルミニウム、硬質アルマイト仕上げ TGK品番0692 61 05 01 型式FHP-200AS 質量(kg)4.7 外形寸法(mm)254×266×160 電源AC100V 50/60Hz 6A 三芯接地付電源コード 安全装置過昇防止(上限値異常)、サーキットプロテクター自己診断機能:センサー異常、ヒーター異常、温度調節器異常 温度表示1℃単位 温度精度±5℃(プレート中央250℃無負荷、室温23℃時) 使用環境温度(℃)5~35 調整方式Pt100Ω 3桁デジタル表示 デジタル設定 PID制御 使用環境湿度(%)80以内 温度設定1℃単位
1台
93,980 税込103,378
3日以内出荷