絞り込み
ブランド
  • アズワン(3)
最高温度(℃)
  • 300(1)
  • 430(2)
プレート寸法(mm)
  • 400×400(1)
ヒーター容量(W)
  • 1300
  • 120(1)
  • 160(1)
  • 250(2)
  • 400(2)
  • 500(2)
  • 600(4)
  • 680(4)
  • 750(3)
  • 900(10)
  • 1000(11)
  • 1100(2)
  • 1200(3)
  • 1350(1)
  • 1400(8)
  • 1430(2)
  • 1500(8)
  • 2400(2)
  • 3600(3)
  • 4900(2)
材質(プレート)
  • アルミニウム(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホットプレートとは、研究室などで実験目的のため、プレートの上に直接ビーカーなどを載せて加熱するために用いられる器具。製品により差はありますが、常温~500度くらいまでの加熱が可能です。温度設定がデジタル形式で細かく指定できるものや、ダイヤル形式で段階的に指定できるものがあります。設定温度よりもプレートの温度が上昇すると警報音が鳴り、さらに上昇が止まらない場合は電源が落ちるなどの安全対策も装備されているので安心。薬品を使った実験を行うことが多いことから、プレートは耐熱性、耐薬品性に優れています。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高温度(℃)から絞り込む
300(1)
430(2)
エコノミーホットプレート アズワンエコノミーホットプレートアズワン
71,800税込78,980
1個
当日出荷
新アルゴリズムによるPID制御により、プレート温度制御が向上しました。天板が高温になると警告ランプが点灯します。
用途最高温度300℃までのさまざまな加熱用途に使用できます。最高温度(℃)300材質(本体)ABS樹脂、(プレート)アルミニウム電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御
ハイパワーデジタルホットプレート アズワンハイパワーデジタルホットプレートアズワン
112,000税込123,200
1台
当日出荷
温度分布幅4℃(200℃設定時)で、高精度な温度コントロールが可能です。 やけど防止表示機能付きです。 最高到達温度430℃まで約30分で高速昇温します。
温度範囲(℃)室温+10~400/430電源AC100V 50/60Hzタイマ機能設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)温度センサーK熱電対材質(プレート)アルミダイキャスト(セラミックコーティング仕上げ)温度制御方式マイコン式PID制御方式温度表示精度FS±0.5%±1digitまたは±3℃いずれか大きい方
実験研究用ホットプレート