絞り込み
ブランド
  • ADVANTEC
  • アズワン(72)
  • MSAファクトリー(22)
  • 畑電機製作所(11)
  • 増田理化工業(10)
  • 日伸理化(9)
  • アサヒ理化製作所(5)
  • 三商(5)
  • TGK(東京硝子器械)(4)
  • goot(太洋電機産業)(4)
  • IKA(4)
  • ケニス(4)
  • ライスター・テクノロジーズ(4)
  • 日本フリーザー(3)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • 桐山製作所(2)
  • BIO-BIK(イナ・オプティカ)(2)
  • DLAB(2)
  • レオナ(2)
最高温度(℃)
  • 70~350(1)
  • 250(2)
  • 350(1)
プレート寸法(mm)
  • 350×250(2)
  • 450×300(2)
  • 550×350(2)
ヒーター容量(W)
  • 900(1)
  • 1200(1)
  • 1350(1)
  • 2200(1)
  • 2800(1)
材質(プレート)
  • アルミニウム(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホットプレート HTPシリーズ ADVANTECホットプレート HTPシリーズADVANTEC
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
プレート表面をセラミックコーティングしている為、耐久性に優れています。
温度範囲(℃)50~250(プレート表面温度)材質(プレート)アルミニウム(セラミックコーティング)温度調節精度±7.5℃温度上昇時間(分)約40(室温→250℃)
ホットプレート ADVANTECホットプレートADVANTEC
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
プレート表面をセラミックコーティングし、耐久性が優れています。
使用温度範囲(℃)50~250(プレート表面温度)材質(プレート)アルミニウム(セラミックコーティング)安全装置過電流ブレーカーヒーターステンレスシーズ温度センサーK熱電対温度調節精度±7.5℃使用周囲温度(℃)5~35温度調節熱電対式ON-OFF制御温度上昇時間(分)約40(室温→250℃)
ホットプレート ADVANTECホットプレートADVANTEC
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
プレートにはセラミックコーティングを施したアルミを採用しており、耐熱性・耐久性に優れています。サンドバスとしても使用できます。
使用温度範囲(℃)70~350温度制御熱電対式ON/OFF制御材質(プレート)アルミニウム(セラミックコーティング)温度調節精度(℃)±10
ホットプレート ADVANTECホットプレートADVANTEC
109,800税込120,780
1台
7日以内出荷
プレート表面をセラミックコーティングし、耐久性が優れています。 使用温度350℃タイプは、サンドバスとしても使用できます。
使用温度範囲(℃)70~350(プレート表面温度)材質(プレート)アルミニウム(セラミックコーティング)安全装置過電流ブレーカーヒーターマイカプレート温度センサーK熱電対温度調節精度±10℃使用周囲温度(℃)5~35温度調節熱電対式ON-OFF制御温度上昇時間(分)約60(室温→350℃)
実験研究用ホットプレート