低温 クール プレート日伸理化予約販売
スマートなボディで使いやすさ抜群です。温度設定はタッチ式ですばやく反応します。プレートにアクリル製フタをかぶせて、低温庫としても使えます。アクリル蓋温度調節はPID制御で低温、高温ともに高精度に保てます。プレート表面左右にアクリル蓋ガイドあり温度精度 室温25℃時表面温度計で測定(中心部)0℃設定 0.3℃ / 5℃設定5.2℃ / 10℃設定10.3℃ / 37℃設定37.5℃
仕様●温度調整方式 デジタル式PID制御●恒温方式 ペルチェ素子とヒーター併用●電源 AC100V 3A 三芯接地プラグ付電源コード質量(kg)約8.5使用温度範囲(℃)-5~80(室温20℃時)外形寸法(mm)W356×D248×H133×フタ78内寸(mm)フタ:W248×D170×H55材質(プレート)アルミニウム アルマイトメッキプレート寸法(幅W×奥行D)(mm)220×150使用環境室温4℃~37℃、湿度85%以下(結露しないこと)アズワン品番65-8130-26