絞り込み
ブランド
  • アズワン(23)
  • オリオン機械(13)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(12)
  • ニッコー(7)
  • ヤマト科学(6)
  • ソリッドステート(6)
  • SIBATA(柴田科学)(3)
  • CAMAG(カマグ)(2)
  • ニクニ(2)
  • 三商(1)
  • フェローテック(1)
  • 日本エルシー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷却水循環装置 アズワン冷却水循環装置アズワン(1件のレビュー)
207,000税込227,700
1台
当日出荷
オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。 接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。 強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。 外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。 過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
温度調節精度±2.0℃循環方式密閉系向循環使用液市水・純水・エチレングリコール等ノズル外径(Φmm)(循環)11電源(AC V)100(50/60Hz)タイマー1分~99時間(1分単位)機能【自己診断機能】上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー外部入力外部温度センサー入力端子外部出力温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V)適合チューブ内径(Φmm)9
低温恒温水槽用断熱ホース アズワン低温恒温水槽用断熱ホースアズワン
6,290税込6,919
1本
当日出荷
適合本体低温恒温水槽(LTB-125、LTB-250、LTB-400)、冷却水循環装置(LTC-450A、LTC-1200A)
クールエース 冷却水循環装置(チラー) EYELA(アイラ/東京理化器械)クールエース 冷却水循環装置(チラー)EYELA(アイラ/東京理化器械)(2件のレビュー)
259,800税込285,780
1台
10日以内出荷
新設・増設・交換の場合にも水槽一体型のため、煩わしい設備交換の作業を軽減します。小型・小スペースタイプです。配管の取り外しがワンタッチで行え、従来のようなバンドによる配管の締め付けや取り外しの手間がありません。循環ノズルの向きは自由に変えられます。産業用機械、分析・計測機器などの発熱部の冷却にも幅広く使用できます。多彩な用途に対応して、安全機能も充実しています。
材質水槽材質:SUS3042018年トラスコ掲載ページ10 1131
水媒体用金型温調機配管用カップリングプラグ  サイズ:8A(1/4B)オネジ ニッコー水媒体用金型温調機配管用カップリングプラグ サイズ:8A(1/4B)オネジニッコー
28,980税込31,878
1セット(10個)
7日以内出荷
材質ボディ:ステンレス(一部真鍮)、パッキン類:FKM(特殊フッ素ゴム)接続口径Rc1/4流体清水使用温度範囲(℃)常温~130最高使用圧力(MPa)1.2交換目安媒体温度130℃で約1年耐圧力(MPa)2.0流れ方向ソケット側とプラグ側どちらからでも可
温水循環装置 HSシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)温水循環装置 HSシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
A4サイズのコンパクトな温水循環装置。小型ながら1.1kWのヒータを搭載しているので十分な加熱能力が得られます。工作機械の循環オイル保温、精密成型の金型保温、実験装置保温、保温テーブル用などさまざまな小型装置、保温器具などに使用できます。
仕様●温度設定・表示:デジタル設定・デジタル表示(キー入力)●温度調節範囲・精度(℃):室温+15~90・±1.5●外部循環接続口:ワンタッチコネクタ内径10mm、金属製ノズル外径10.5mm●外部循環能力:最大流量9/10L/min 最大揚程3.9/5.4m(50/60Hz)●使用熱媒体:水(純水不可)●電源入力:12.5A材質水槽:ステンレス鋼板寸法(mm)162×260×142質量(kg)約10.5容量(L)約6(液量 約4.7)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)番号コードT:248990ヒーター容量(kW)1.1温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω温度制御ヒータON-OFF制御使用周囲温度(℃)5~35外寸法(mm)210×310×430(突起物含まず)アズワン品番63-1394-71循環方式密閉系向循環安全機能固定温度過熱防止器、サーキットプロテクター、自己診断機能(センサーアラーム、表示上下限アラーム、フロート(水位低下)アラーム)
冷却水循環装置用断熱ホース アズワン冷却水循環装置用断熱ホースアズワン
4,890税込5,379
1本
当日出荷
2重構造により結露を防ぐことができます。
材質内側ホース/シリコン、外側ホース/ニトリルゴム使用温度範囲-40~+105℃
流量調整バルブ(水槽・循環装置用) アズワン流量調整バルブ(水槽・循環装置用)アズワン
6,290税込6,919
1個
当日出荷
アズワン品番1-5468-11適合本体低温恒温水槽(LTB-125、LTB-250、LTB-400)、冷却水循環装置(LTC-450A、LTC-1200A)接続口径Φ10.5mm
小型冷却水循環装置 CCA-1112シリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)小型冷却水循環装置 CCA-1112シリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
209,800税込230,780
1台
当日出荷
小型冷却水循環装置温度設定範囲-20~30℃でさまざまな使用用途に対応します。設置面積205W×405Dmmのコンパクトサイズなので、ドラフトチャンバー、実験台上・下・横に設置しても場所をとりません。真空コントローラーとの接続でロータリーエバボレーターシステム周辺機器との連動が可能です。システム運転停止時は循環ポンプを停止し待機します。待機中は槽内の温度調節を行いながら、定期的に配管へ循環をするので、運転再開時にはすぐに使用が可能です。RoHS指令に対応した製品です。
仕様●温度設定・表示(℃):シートキー入力・デジタル表示、最小桁1●外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ 内径10mm、ワンタッチホースノズル 外径10mm●外部循環能力(50/60Hz):最大流量9/10 L/min、最大揚程4.2/5.6m●電源入力:8A、800VA●冷却・循環方式:空冷・密閉系向循環●冷却コイル:ステンレス●冷凍機・冷媒:空冷式 出力450W・R404A材質水槽:SUS 304質量(kg)約28容量(L)約3.2 (液容量約2.7)定格電圧(V)AC100 50/60 Hz番号コードT:268450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×230×115外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206(221)×405×545 ※()内の寸法は突起物を含みます。温度制御冷凍機ON-OFF制御入力/出力真空コントローラー用通信端子(NVC-3000型用)、エバポレーター用通信端子(N-1210B型シリーズ)使用周囲温度(℃)5~35温度設定範囲(℃)-20~30(ヒータなし)アズワン品番63-1396-45冷却能力(W)(at液温):10℃/450(387kcal/h)、-10℃/310(266kcal/h)安全機能漏電・過電流ブレーカ、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、温度調節器自己診断機能(冷凍機異常、停電警報、センサ異常)、冷凍機保護タイマ、循環ポンプインピーダンスプロテクト温度調節精度(℃)±2(-20~-1設定時)、±1(0~20設定時
冷水循環装置 EYELA(アイラ/東京理化器械)冷水循環装置EYELA(アイラ/東京理化器械)
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
設置面積はわずかB5サイズ(185W×260Dmm)の小型冷水循環装置です。 冷却能力は200W(at20℃)でちょっとした冷却にご使用頂けます。
用途冷却器・還流管の冷却冷却能力(W)180トラスコ品番483-7347質量(kg)18電源(V)単相100消費電力(W)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×260×460安全装置フロート式水位低下検出、漏電・過電流ブレーカー電源コード(m)1.5最大揚程(m)(50/60Hz)4/5.5最大流量(L/min)(50/60Hz)5.5/6.5温度調節精度±3℃温度調節範囲(℃)5~30使用環境温度(℃)5~30ノズル外径(Φmm)10温度調整方法冷凍機ON-OFF制御
水媒体用金型温調機配管用カップリングソケット サイズ:8A(1/4B)メネジ ニッコー水媒体用金型温調機配管用カップリングソケット サイズ:8A(1/4B)メネジニッコー
83,980税込92,378
1セット(10個)
7日以内出荷
自動開閉バルブは、無です
材質ボディ:ステンレス(一部真鍮)、パッキン類:FKM(特殊フッ素ゴム)接続口径Rc1/4流体清水使用温度範囲(℃)常温~130最高使用圧力(MPa)1.2交換目安媒体温度130℃で約1年耐圧力(MPa)2.0流れ方向ソケット側とプラグ側どちらからでも可
冷却水循環装置 EYELA(アイラ/東京理化器械)冷却水循環装置EYELA(アイラ/東京理化器械)
349,800税込384,780
1台
8日以内出荷
トラスコ品番215-8184質量(kg)47
エチレングリコール水溶液用冷却器キャリクール用温度コントローラー オリオン機械エチレングリコール水溶液用冷却器キャリクール用温度コントローラーオリオン機械
55,980税込61,578
1台
翌々日出荷
冷却器の温度制御を行う場合に使用します。
トラスコ品番195-3531幅(mm)145高さ(mm)95質量(g)920奥行(mm)104電源(V)単相100
ZS スタンドベース セット EYELA(アイラ/東京理化器械)ZS スタンドベース セットEYELA(アイラ/東京理化器械)
32,980税込36,278
1台
15日以内出荷
小型攪拌機用スタンドです。 安定した独特の形状で攪拌機を支え、大容量の容器も設置できます。
仕様ZSスタンドベースセットトラスコ品番176-9365幅(mm)450質量(kg)7.3高さ(mm)780(支柱)奥行(mm)314
ホースノズル ヤマト科学ホースノズルヤマト科学
1,698税込1,868
1セット
3日以内出荷
CF302Lのオプションです。(継手)
仕様外径Φ10mm硬質チューブ⇒内径Φ9mm軟質ホース
卓上型低温恒温水槽 アズワン卓上型低温恒温水槽アズワン
397,000税込436,700
1個
当日出荷
内蔵ポンプにより外部密閉系装置への循環ができます。 小型インバーターコンプレッサー搭載により、高出力でありながら省エネを実現しました。
冷却能力(W)550(at水温24℃)仕様密閉系循環恒温槽付属品ホース1m(内径Φ9mm)×2本質量(kg)約25電源AC100V(50/60Hz)/最大8A温度範囲(℃)-20~80外寸(mm)200×430×440(突起部除く)安全装置フロート式空焚き防止・漏電ブレーカー電源コード(m)1.8(3Pプラグ)精度(℃)±0.05~±0.1適合チューブ内径(Φmm)9ノズル外径(Φmm)11ヒーター容量(W)500冷媒R134aアズワン品番1-230-21冷却加熱装置インバーターコンプレッサー270W揚水量(L/min)/全揚程(m)4/3.5水槽寸法(mm)約150×115×150
温水・冷却装置用 外部センサー アズワン温水・冷却装置用 外部センサーアズワン
16,100税込17,710
1本
10日以内出荷
適合本体サーマルロボ:TR-3AR温水循環装置:HTC-1000冷却水循環装置:LTC-450N、LTC-1200N種別外部センサー仕様1素子:サーミスタシース部:材質/ステンレス(SUS304)サイズ/Φ3.5×200mm リード線:2m(コネクター付)アズワン品番1-5469-11
冷却水循環装置(ローコストチラー低床型) フェローテック冷却水循環装置(ローコストチラー低床型)フェローテック
169,800税込186,780
1台
10日以内出荷から14日以内出荷
研究者約100名にヒアリング必要機能だけを搭載したコンプレッサー式ローコストチラー(恒温水循環装置)PSE認証済み実験台下に設置可能な低床型移動が楽なキャスター装備(ストッパー付き)半導体装置チラーメーカーが開発した理化学向けチラー
付属品通信機能、排水ホース、吸い込み口防塵フィルター、取扱説明書使用温度範囲(℃)5~35(但し、結露無きこと)安全装置過電流・漏電保護、温度センサー異常、温度上下限警告、温度上下限例外、コンプレッサー高圧スイッチ、ファンモーター保護、循環ポンプ保護、コンプレッサー保護遅延温度精度±0.5℃ノズル【外部循環ノズル】360度回転式ホース外径Φ10mm温度制御-20~30℃(ヒーター無)冷媒R410A循環方式外部密閉系循環方式適合循環水水道水、純水(但し、液温10℃以下は不凍液をご使用ください)
小型水槽付チラー ハイスペックモデル ”RKEシリーズ” 水冷式 オリオン機械小型水槽付チラー ハイスペックモデル ”RKEシリーズ” 水冷式オリオン機械
1,198,000税込1,317,800
1台
21日以内出荷
30%以上の省エネと圧縮機回転制御方式で温度制御制度±0.1℃の高精度を両立しました。液温制御範囲5~35℃と幅広い用途に対応します。
用途ファイバーレーザー、MRI、露光装置、高周波誘導加熱装置、プラズマ溶接機、ICP分析装置など機器の冷却、温度管理に。トラスコ品番202-1725幅(mm)530高さ(mm)1,080タイプ水冷式使用温度範囲(℃)2~43奥行(mm)970電源(V)三相200消費電力(W)3500/3700内容量(L)20最大流量(L/min)(50/60Hz)50/65温度調節範囲(℃)5~35冷却能力(W)(50/60Hz)10400循環水量(L/min)【使用最低】(50/60Hz) 28 / 43
大型水槽付DCインバータチラー ”RKE-Bシリーズ” 空冷式 オリオン機械大型水槽付DCインバータチラー ”RKE-Bシリーズ” 空冷式オリオン機械
5,298,000税込5,827,800
1台
21日以内出荷
業界トップクラスの省エネ性能を実現しています。冷凍機・ファン・ポンプもインバーター制御です。周囲温度範囲、液温度範囲のワイド化を実現しています。
用途ファイバーレーザー、MRI、露光装置、高周波誘導加熱装置、プラズマ溶接機、ICP分析装置など機器の冷却、温度管理に。電源(V)三相200温度調節範囲(℃)3~35
大型水槽付DCインバータチラー ”RKE-Bシリーズ” 水冷式 オリオン機械大型水槽付DCインバータチラー ”RKE-Bシリーズ” 水冷式オリオン機械
5,298,000税込5,827,800
1台
21日以内出荷
業界トップクラスの省エネ性能を実現しています。冷凍機・ファン・ポンプもインバーター制御です。周囲温度範囲、液温度範囲のワイド化を実現しています。
用途ファイバーレーザー、MRI、露光装置、高周波誘導加熱装置、プラズマ溶接機、ICP分析装置など機器の冷却、温度管理に。トラスコ品番572-4447幅(mm)1610高さ(mm)1800奥行(mm)854電源(V)三相200消費電力(W)15300最大流量(L/min)(50/60Hz)230温度調節範囲(℃)3~35冷却能力(W)48000
二槽式展開槽 ステンレスフタタイプ CAMAG(カマグ)二槽式展開槽 ステンレスフタタイプCAMAG(カマグ)
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
展開槽の底が山になっていることにより、少量の展開溶媒での展開が可能です。溶媒蒸気の前飽和により、再現性の高い展開ができます。
用途薄層クロマトグラフィー(TLC)における展開用。トラスコ品番792-4852材質本体:ガラス、フタ:ステンレス幅(mm)217寸法(mm)展開層:200×100透明容量(mL)10高さ(mm)123奥行(mm)63槽内寸法(mm)50
二槽式展開槽 ガラスフタタイプ CAMAG(カマグ)二槽式展開槽 ガラスフタタイプCAMAG(カマグ)
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
展開槽の底が山になっていることにより、少量の展開溶媒での展開が可能です。溶媒蒸気の前飽和により、再現性の高い展開ができます。
用途薄層クロマトグラフィー(TLC)における展開用。トラスコ品番792-4844材質本体:ガラス、フタ:ガラス幅(mm)217寸法(mm)展開層:200×100透明容量(mL)10高さ(mm)123奥行(mm)63槽内寸法(mm)50
小型冷却水循環装置 CCA-1112シリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)小型冷却水循環装置 CCA-1112シリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
239,800税込263,780
1台
5日以内出荷
小型冷却水循環装置温度設定範囲-20~30℃でさまざまな使用用途に対応します。設置面積205W×405Dmmのコンパクトサイズなので、ドラフトチャンバー、実験台上・下・横に設置しても場所をとりません。アラーム信号出力端子付きです。アラーム信号を受けて、循環先の装置を停止させたり、市販のパトライトを点灯させることが出来ます。RoHS指令に対応した製品です。
仕様●機能、温度制御:冷凍機ON-OFF制御、温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、最小桁1℃、安全機能:漏電・過電流ブレーカ、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、温度調節器自己診断機能(冷凍機異常、停電警報、センサ異常)、冷凍機保護タイマ、循環ポンプインピーダンスプロテクト、外部入・出力:警報出力端子/無電圧接点(at接点) AC100V/DC12V Max.1A●規格、外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ 内径10mm、ワンタッチホースノズル 外径10mm、水槽材質・寸法(mm)・容量:ステンレス・130W×230D×115H・約3.2 L(液容量約2.7L)●構成、冷凍機・冷媒:空冷式 出力450W・R404A●性能、温度設定範囲:-20~30℃(ヒータなし)、温度調節精度:±2℃(-20~-1℃設定時)、±1℃(0℃~20℃設定時)、外部循環能力(50/60Hz):最大流量9/10 L/min、最大揚程4.2/5.6m●電源入力:8A、800VA●冷却・循環方式:空冷・密閉系向循環●冷却コイル:ステンレス質量(kg)約28定格電圧(V)AC100 50/60 Hz番号コードT:266030外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206(221)×405×545 ※()内の寸法は突起物を含みます。使用周囲温度(℃)5~35アズワン品番63-1396-46冷却能力(W)(at液温):10℃/450(387kcal/h)、-10℃/310(266kcal/h)
冷却水循環装置 LTCシリーズ アズワン冷却水循環装置 LTCシリーズアズワン
297,000税込326,700
1個
翌々日出荷
地球にやさしい低GWP冷媒R32を採用しています。(GWP:675)耐久性に優れたステンレスコイルを使用しています。接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用可能です。外部温度センサーの使用により、対象物の温度の直接測定が可能です。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
仕様●外部循環能力(50/60Hz):最大流量/20/20L/min、最大揚程/9.5/12.9m(ポンプ単体使用時)●使用液体種類:清水・純水・エチレングリコール等寸法(mm)357×407×800質量(kg)約43電源(V)AC100 50/60Hz温度範囲(℃)-10~+30外径(Φmm)循環ノズル:11(適応チューブ内径9)入力/出力外部温度センサー入力端子・温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V)温度調節精度±2.0℃(室温20℃/循環量最大/電源AC100V 50/60Hz/設定5~30℃/無負荷時)冷媒R32アズワン品番4-4565-02循環方式密閉系向循環液槽Φ280×H280mm 約16L冷却能力815W(at10℃)自己診断機能上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラータイマー機能1分~47時間59分(1分単位)
低温恒温水槽 低GWP冷媒 LTBシリーズ アズワン低温恒温水槽 低GWP冷媒 LTBシリーズアズワン
287,000税込315,700
1個
翌々日出荷
高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用しているため、純水※1に対応します。地球にやさしい低GWP冷媒R448Aを採用しています(GWP:1386)LTB-αシリーズ(GWP:3920)に比べてGWP値が約65%低くなっています。外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。温度設定表示にはPV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用しているため、純水に対応します。(※純水を使用する場合は電気導電率10μs/cm以上(純度が低い)の液体を使用してください。)。地球にやさしい低GWP冷媒R448Aを採用しています(GWP:1386)。
材質水槽・冷却コイル/ステンレス(SUS304)電源(V)AC100 50/60Hz温度範囲(℃)-30~+80外径(Φmm)循環ノズル:11(適応チューブ内径8)安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・フロート式空焚き防止・センサー異常・ヒーター断線・漏電/過電流ブレーカー・冷凍機オーバーロードリレー)温度センサー測温低抗体(Pt100Ω)温度制御方式マイコン式PID制御入力/出力外部温度センサー入力端子(Pt100用)、温度計用アナログ出力系(1~5V)、アラーム出力端子(DC12~17V、20mA)加熱ヒーター1kW冷媒R448A循環方式密閉系温度調節精度(℃)±0.1(条件により範囲を超えることがあります)タイマー機能1分~48時間(1分単位)
ノンフロン冷却水循環装置 アズワンノンフロン冷却水循環装置アズワン
237,000税込260,700
1個
翌々日出荷
オゾン破壊係数0、地球温暖化係数1未満の環境にやさしいノンフロン冷媒R1234yfを採用しています。耐久性に優れたステンレスコイルを使用しています。接液部はステンレス製のため耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用可能です。外部温度センサーの使用により、対象物の温度の直接測定が可能です。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
仕様●外部循環能力(50/60Hz):最大流量12/12L/min・最大揚程5.4/6.6m(ポンプ単体使用時)●使用液種類:清水・純水・エチレングリコール等寸法(mm)218×430×563質量(kg)約27電源(V)AC100 50/60Hz温度範囲(℃)-10~+30外径(Φmm)循環ノズル:11(適応チューブ内径9)入力/出力外部温度センサー入力端子・温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V)温度調節精度±2.0℃(室温20℃/循環量最大/電源AC100V 50/60Hz/設定5~30℃/無負荷時)冷媒R1234yfアズワン品番4-6512-01冷却能力(W)(at10):50Hz/320循環方式密閉系向循環液槽Φ160×H160mm 約3L自己診断機能上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラータイマー機能1分~47時間59分(1分単位)
ペルチェ式小型チラー ソリッドステートペルチェ式小型チラーソリッドステート
949,800税込1,044,780
1台
46日以内出荷
ノンフロンペルチェチラー 小型、軽量、低騒音、低振動、省エネ!
仕様循環液:Koolance (27%プロピレングリコール / 水 mix) 又はエチレングリコール / 水 mix●騒音値:<63 dBA at 1 m質量(kg)3.5規格CE、TUV listed CSA/UL 61010-1電源100-240 VA 50/60 Hz 2.8 A max冷却方式空冷方式通信方式キーボード、RS232Cインターフェイスポンプ500 mL / min at 0.05 MPa マグネットギアポンプ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×190×180環境温度範囲(℃)10~40材質(接液部)アルミニウム、ポリマー 又は 銅、ポリマー接続口1/8″ female CPC with Shut-off-valveタンク容量75 mL with レベルセンサーRoHS指令(10物質対応)対応警報種類温度・液面安定性(温度)<±0.1℃
ペルチェ式小型チラー ソリッドステートペルチェ式小型チラーソリッドステート
889,800税込978,780
1台
46日以内出荷
ノンフロンペルチェチラー 小型、軽量、低騒音、低振動、省エネ!
冷却方式空冷方式環境温度範囲(℃)10~40RoHS指令(10物質対応)対応警報種類温度・液面安定性(温度)<±0.1℃
ペルチェ式卓上型チラー ソリッドステートペルチェ式卓上型チラーソリッドステート
759,800税込835,780
1台
61日以内出荷
ノンフロンペルチェチラー 小型、軽量、低騒音、低振動、省エネ!
仕様循環液:Koolance(27 %プロピレングリコール / 水 mix) 又はエチレングリコール / 水 mix●騒音値:<50 dBA(50 % loading)、<63 dBA(max load) at 1 m質量(kg)11.3規格CE, TUV listed UL, CAN/CSA and EN 61010-1, CE61010, RoHS compliant電源100-240 VAC 50/60 Hz 6.5 A max冷却方式空冷方式通信方式キーボード、RS232 インターフェイス設定温度範囲0℃~65℃ポンプ~2Lpm@0.1MPa CentrifugalPump外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×330×280環境温度範囲(℃)10~40材質(接液部)アルミニウム、ポリマー又はステンレススチール、ポリマー接続口1/4” Valved CPCタンク容量1.0 L with レベルセンサーRoHS指令(10物質対応)対応警報種類温度・液面安定性(温度)<±0.05℃
19インチラックマウント ペルチェ式チラー ソリッドステート19インチラックマウント ペルチェ式チラーソリッドステート
1,498,000税込1,647,800
1台
61日以内出荷
ノンフロン・省エネ・省スペース・低ノイズのペルチェ式チラー!19インチラックマウントのコンパクトな筐体レーザー装置、分析装置の温度コントロールに最適
冷却方式空冷式環境温度範囲(℃)10~40材質(接液部)アルミニウム、ステンレススチール、ポリマー 又は 銅、真鍮、ステンレススチール、ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応警報種類温度・液面・システムエラー
19インチラックマウント ペルチェ式チラー ソリッドステート19インチラックマウント ペルチェ式チラーソリッドステート
989,800税込1,088,780
1台
61日以内出荷
ノンフロン・省エネ・省スペース・低ノイズのペルチェ式チラーNEW モデル!19インチラックマウントのコンパクトな筐体レーザー装置、分析装置の温度コントロールに最適
質量(kg)12.7使用温度範囲(℃)10~40規格TUV listed to UL、 CAN/CSA and EN 61010-1タンク容量(L)1withレベルセンサー接続口径(inch)1/4 female CPC with shut-off valve or 1/4” Swagelok外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×410×180 4U騒音値(dB)<58A(通常運転時)at1m冷却方式空冷式設定温度(℃)2~45循環液量Koolance(27%プロピレングリコール/水mix)、エチレングリコール(27-50%)/水mix、フッ素系溶媒(Galden)警報方式温度・液面・システムエラー通信機能キーパッド、RS232インターフェイス電源(VA)100-240C(50/60 H・4.5-1.9Amax)材質(接液部)アルミニウム+ポリマーorステンレススチールRoHS指令(10物質対応)対応安定性温度:±0.1℃
モジュールコントローラー オリオン機械モジュールコントローラーオリオン機械
359,800税込395,780
1台
123日以内出荷
複数のモジュールを集中管理します。(最大8台)
仕様●外観塗装色:グレー1(マンセルNo.N8.0)●外形寸法(高さ×奥行×幅):404×182×460mm●製品質量:13kg●使用周囲温度範囲:-20~45℃(結露なきこと)●【電気特性】●電源●▼Phase:1●▼Hz:50/60●▼V:定格/100~220●▼%:許容/±10●電流●▼A:0.8以下●【機能】●一括操作対象機能●▼運転/停止操作●▼起動/停止時刻設定●▼液温設定●▼パラメータ設定●▼圧送ポンプ制御●▼台数制御(ローテーション機能)●▼バックアップ機能(優先順位設定)●表示機能●▼運転状態、運転データ ※ロギング機能はありません。●▼積算時間●▼警報一覧・警報履歴●▼合流液温(別売品使用時)※合流液温および流量計はモニタのみです。制御には使用しません。●▼流量計測定値(流量計は現地手配)※合流液温および流量計はモニタのみです。制御には使用しません。●【通信】●▼規格:基板-TPL1 間/EIA 規格RS-485A、基板-FCMC55A(-P)本体間/EIA 規格RS-485A、グループコントローラ間/EIA 規格RS-485A●▼FCMC55A(-P)最大接続台数:8台●安全装置:ヒューズアズワン品番65-3437-90
小型チラーVSC(循環水冷却装置) ニクニ小型チラーVSC(循環水冷却装置)ニクニ
319,800税込351,780
1台
7日以内出荷
小型機械向けに開発されたコンパクトな循環水冷却装置(チラー)VDF(サイクロンフィルタ)などのクーラント液温の上昇を防止フットプリントはわずか300×250mm
用途小型マシニングセンター旋盤研削盤供給電源AC200V(50/60Hz)、最大消費電流:2.3A冷却能力700/780W(50/60Hz)(水温35℃/周囲温度35℃/清水・水溶性クーラント液の場合)
水媒体用金型温調機配管用カップリングプラグ  サイズ:10A(3/8B)オネジ ニッコー水媒体用金型温調機配管用カップリングプラグ サイズ:10A(3/8B)オネジニッコー
28,980税込31,878
1セット(10個)
欠品中
材質ボディ:ステンレス(一部真鍮)、パッキン類:FKM(特殊フッ素ゴム)接続口径Rc3/8流体清水使用温度範囲(℃)常温~130最高使用圧力(MPa)1.2交換目安媒体温度130℃で約1年耐圧力(MPa)2.0流れ方向ソケット側とプラグ側どちらからでも可
水媒体用金型温調機配管用カップリングソケット サイズ:10A(3/8B)メネジ ニッコー水媒体用金型温調機配管用カップリングソケット サイズ:10A(3/8B)メネジニッコー
84,980税込93,478
1セット(10個)
7日以内出荷
自動開閉バルブは、有/無 選択可です。(接続時に開・取り外し時に閉となります。プラグはソケットのバルブ有・無の両方に共用です。)
材質ボディ:ステンレス(一部真鍮)、パッキン類:FKM(特殊フッ素ゴム)接続口径Rc3/8流体清水使用温度範囲(℃)常温~130最高使用圧力(MPa)1.2交換目安媒体温度130℃で約1年耐圧力(MPa)2.0流れ方向ソケット側とプラグ側どちらからでも可
ラボ用小型ノンフロンチラー ペルチェ方式 アズワンラボ用小型ノンフロンチラー ペルチェ方式アズワン
959,000税込1,054,900
1個
60日以内出荷
コンプレッサー型チラーに比べて消費電力を約80%削減可能です。 ペルチェ素子で冷却・昇温しているためオゾン破壊係数0、地球温暖化係数0で地球環境保護に貢献します。 外部密閉循環時、最大揚程9.5m、最大流量1.85L/分の強力な循環ポンプを搭載しています。 ワンタッチ・カップリングのため、ホースの接続が容易です。
寸法(mm)215×310×312質量(kg)13容量(L)0.2(膨張タンク)電源(V)AC100~240(50/60Hz)4.5A温度範囲(℃)4~70最大流量(L/min)(吐出ポンプ)1.85温度精度±0.2℃(15℃時)インターフェースRS232、USB-mini-Bヒーター容量(W)100(70℃時)~700(4℃時)最大圧力(MPa)(吐出ポンプ)0.0950(揚程 9.5m)アズワン品番4-3929-01冷却能力(W)280/20℃時、100/10℃時、30/4℃時充填量(L)0.1(熱媒体最低)
ラボ用小型ノンフロンチラー minichiller280/300 OLE 50/60Hz アズワンラボ用小型ノンフロンチラー minichiller280/300 OLE 50/60Hzアズワン
819,000税込900,900
1個
60日以内出荷から62日以内出荷
ノン・フロンで自然冷媒モデルを採用しているためオゾン破壊係数0、地球温暖化係数3で地球環境保護に貢献します。 ヒーターの自動出力制御と冷凍機のON/OFF自動制御を組み合わせ、消費電力を削減します。 フロン排出抑制法非該当で管理が容易です。 外部密閉循環時最大揚程4.2m、最大流量14L/分の強力な循環ポンプを搭載しています。 別売のレベルコントローラーと合わせて外部開放循環も可能です。
仕様(冷媒種・充填量)R290自然冷媒・41g寸法(mm)255×360×380質量(kg)23最大流量(L/min)(吐出ポンプ)14、(吸引ポンプ)10.5インターフェースRS232最大圧力(bar)(吐出ポンプ)250m、(吸引ポンプ)170配管接続口径M16×1.0オス+内径Φ12mmホース用タケノコノズル充填量(L)1.4(熱媒体最低)
小型チラーVSC(循環水冷却装置) ニクニ小型チラーVSC(循環水冷却装置)ニクニ
299,800税込329,780
1個
4日以内出荷
小型機械向けに開発されたコンパクトな循環水冷却装置(チラー)●VDF(サイクロンフィルタ)などのクーラント液温の上昇を防止●フットプリントはわずか300×250mm
用途・小型マシニングセンター ・旋盤 ・研削盤冷却能力(W)700/780(50/60Hz)※水温35℃、周囲温度35℃、清水・水溶性クーラント液の場合供給電源AC100V(50/60Hz)最大消費電流(A)6.5
2段ノズル SIBATA(柴田科学)2段ノズルSIBATA(柴田科学)
7,998税込8,798
1箱(2個)
3日以内出荷
・クールマンC-332、C-331、C-580、C-585用のワンタッチ式2段ノズルです。 ・IN、OUT口に直接取り付けることにより、ブラインの供給を2ラインにすることができます。 ・ワンタッチで取り付けも簡単です。
質量(kg)0.08高さH(mm)50奥行D(mm)30幅W(mm)50
小型水槽付チラー ミドルグレートモデル RKS-GMシリーズ (水冷式) オリオン機械小型水槽付チラー ミドルグレートモデル RKS-GMシリーズ (水冷式)オリオン機械
439,800税込483,780
1台
翌々日出荷
電子膨張弁容量制御で温度制御精度±0.1℃を実現したミドルグレードのチラーです。 高楊程(30m以上※750Gのみ50Hzで20m)ポンプを標準装備しています。
用途濃縮装置、分析機、X線検査装置等、多種多様な機器への冷却水供給に。温度調節範囲(℃)5~40温度範囲(℃)5~40電源(V)三相200内容量(L)10幅(mm)375
冷却水/温水循環装置(チラー等)