冷却水/温水循環装置(チラー等) :「還流冷却器」の検索結果

特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
-20℃~+40℃の広範囲で温度制御が可能です。 高精度に液温制御が可能なポンプ・ヒーター内蔵の循環型チラーです。
用途エチレングリコール水溶液の冷却用に。 仕様冷却器材質:シェル=PBT、コイル=SUS304 冷却能力(W)(50/60Hz):500/520 トラスコ品番195-3541 幅(mm)454 材質/仕上シェル:PBT、コイル:SUS304 質量(kg)37 高さ(mm)427 奥行(mm)375 電源(V)単相100 最大流量(L/min)(50/60Hz)16/18.5 温度調節範囲(℃)-20~+40 冷媒R404A 冷却能力(W)500/520(50/60Hz)
1台
419,800 税込461,780
翌々日出荷

冷却器の温度制御を行う場合に使用します。
トラスコ品番195-3531 幅(mm)145 高さ(mm)95 質量(g)920 奥行(mm)104 電源(V)単相100
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング