インバーターシステムのエコ型冷却水循環装置です。
メーカー従来品より約47%の省エネ効果があります。
冷却水槽がないので、熱媒体量を大幅に削減できます。
S型タイプは緊急停止ボタン、アラーム出力端子を装備しています。
5~35℃の使用環境で、性能維持可能です。
用途産業用機械、工作機械、分析・計測機械、半導体製造装置などの発熱部の冷却
電源(V)単相100
電源コード(m)2
最大揚程(m)(50/60Hz)9.5/13
最大流量(L/min)(50/60Hz)11.5/13.8
使用環境温度(℃)5~35
ノズル外径(Φmm)10.5
温度調整方法インバーター周波数制御
安全機能冷凍機高圧スイッチ、冷凍機保護タイマー、漏電・過電流ブレーカー
『加熱・冷却・クーラーボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- 実験研究用クーラーボックス/容器
- 保冷剤/保冷用品
- 保温剤
- 冷却水/温水循環装置(チラー等)
- 実験研究用冷蔵・冷凍庫
- 真空容器
- バーナー/アルコールランプ/金網/三脚
- 加熱/冷却機器
- 温度/湿度管理機器
- デュワー瓶/液体窒素容器
- 沸石
- オイル類/フロリナート
- 燃焼管
- 燃焼ボート
- 保護管
- 絶縁管
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。