1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EYELA(アイラ/東京理化器械)温水循環装置 HSシリーズ
A4サイズのコンパクトな温水循環装置。小型ながら1.1kWのヒータを搭載しているので十分な加熱能力が得られます。工作機械の循環オイル保温、精密成型の金型保温、実験装置保温、保温テーブル用などさまざまな小型装置、保温器具などに使用できます。
仕様●温度設定・表示:デジタル設定・デジタル表示(キー入力)●温度調節範囲・精度(℃):室温+15~90・±1.5●外部循環接続口:ワンタッチコネクタ内径10mm、金属製ノズル外径10.5mm●外部循環能力:最大流量9/10L/min 最大揚程3.9/5.4m(50/60Hz)●使用熱媒体:水(純水不可)●電源入力:12.5A 材質水槽:ステンレス鋼板 寸法(mm)162×260×142 質量(kg)約10.5 容量(L)約6(液量 約4.7) 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 番号コードT:248990 ヒーター容量(kW)1.1 温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω 温度制御ヒータON-OFF制御 使用周囲温度(℃)5~35 外寸法(mm)210×310×430(突起物含まず) アズワン品番63-1394-71 循環方式密閉系向循環 安全機能固定温度過熱防止器、サーキットプロテクター、自己診断機能(センサーアラーム、表示上下限アラーム、フロート(水位低下)アラーム)
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷