冷却水/温水循環装置(チラー等) :「電流検出器」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
設置面積はわずかB5サイズ(185W×260Dmm)の小型冷水循環装置です。
冷却能力は200W(at20℃)でちょっとした冷却にご使用頂けます。
用途冷却器・還流管の冷却
冷却能力(W)180
トラスコ品番483-7347
質量(kg)18
電源(V)単相100
消費電力(W)450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×260×460
安全装置フロート式水位低下検出、漏電・過電流ブレーカー
電源コード(m)1.5
最大揚程(m)(50/60Hz)4/5.5
最大流量(L/min)(50/60Hz)5.5/6.5
温度調節精度±3℃
温度調節範囲(℃)5~30
使用環境温度(℃)5~30
ノズル外径(Φmm)10
温度調整方法冷凍機ON-OFF制御
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
小型冷却水循環装置。温度設定範囲-20~30℃でさまざまな使用用途に対応します。設置面積205W×405Dmmのコンパクトサイズなので、ドラフトチャンバー、実験台上・下・横に設置しても場所をとりません。真空コントローラーとの接続でロータリーエバボレーターシステム周辺機器との連動が可能です。システム運転停止時は循環ポンプを停止し待機します。待機中は槽内の温度調節を行いながら、定期的に配管へ循環をするので、運転再開時にはすぐに使用が可能です。RoHS指令に対応した製品です。
仕様●温度設定・表示(℃):シートキー入力・デジタル表示、最小桁1●外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ 内径10mm、ワンタッチホースノズル 外径10mm●外部循環能力(50/60Hz):最大流量9/10 L/min、最大揚程4.2/5.6m●電源入力:8A、800VA●冷却・循環方式:空冷・密閉系向循環●冷却コイル:ステンレス●冷凍機・冷媒:空冷式 出力450W・R404A
材質水槽:SUS 304
質量(kg)約28
容量(L)約3.2 (液容量約2.7)
定格電圧(V)AC100 50/60 Hz
番号コードT:268450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×230×115
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206(221)×405×545 ※()内の寸法は突起物を含みます。
温度制御冷凍機ON-OFF制御
入力/出力真空コントローラー用通信端子(NVC-3000型用)、エバポレーター用通信端子(N-1210B型シリーズ)
使用周囲温度(℃)5~35
温度設定範囲(℃)-20~30(ヒータなし)
アズワン品番63-1396-45
冷却能力(W)(at液温):10℃/450(387kcal/h)、-10℃/310(266kcal/h)
安全機能漏電・過電流ブレーカ、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、温度調節器自己診断機能(冷凍機異常、停電警報、センサ異常)、冷凍機保護タイマ、循環ポンプインピーダンスプロテクト
温度調節精度(℃)±2(-20~-1設定時)、±1(0~20設定時
1台
¥209,800
税込¥230,780
当日出荷
小型冷却水循環装置。温度設定範囲-20~30℃でさまざまな使用用途に対応します。設置面積205W×405Dmmのコンパクトサイズなので、ドラフトチャンバー、実験台上・下・横に設置しても場所をとりません。アラーム信号出力端子付きです。アラーム信号を受けて、循環先の装置を停止させたり、市販のパトライトを点灯させることが出来ます。RoHS指令に対応した製品です。
仕様●機能、温度制御:冷凍機ON-OFF制御、温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、最小桁1℃、安全機能:漏電・過電流ブレーカ、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、温度調節器自己診断機能(冷凍機異常、停電警報、センサ異常)、冷凍機保護タイマ、循環ポンプインピーダンスプロテクト、外部入・出力:警報出力端子/無電圧接点(at接点) AC100V/DC12V Max.1A●規格、外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ 内径10mm、ワンタッチホースノズル 外径10mm、水槽材質・寸法(mm)・容量:ステンレス・130W×230D×115H・約3.2 L(液容量約2.7L)●構成、冷凍機・冷媒:空冷式 出力450W・R404A●性能、温度設定範囲:-20~30℃(ヒータなし)、温度調節精度:±2℃(-20~-1℃設定時)、±1℃(0℃~20℃設定時)、外部循環能力(50/60Hz):最大流量9/10 L/min、最大揚程4.2/5.6m●電源入力:8A、800VA●冷却・循環方式:空冷・密閉系向循環●冷却コイル:ステンレス
質量(kg)約28
定格電圧(V)AC100 50/60 Hz
番号コードT:266030
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206(221)×405×545 ※()内の寸法は突起物を含みます。
使用周囲温度(℃)5~35
アズワン品番63-1396-46
冷却能力(W)(at液温):10℃/450(387kcal/h)、-10℃/310(266kcal/h)
1台
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
『加熱・冷却・クーラーボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- 実験研究用クーラーボックス/容器
- 保冷剤/保冷用品
- 保温剤
- 冷却水/温水循環装置(チラー等)
- 実験研究用冷蔵・冷凍庫
- 真空容器
- バーナー/アルコールランプ/金網/三脚
- 加熱/冷却機器
- 温度/湿度管理機器
- デュワー瓶/液体窒素容器
- 沸石
- オイル類/フロリナート
- 燃焼管
- 燃焼ボート
- 保護管
- 絶縁管
加熱・冷却・クーラーボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。