冷却水/温水循環装置(チラー等) :「電源 実験用」の検索結果
設置面積W205×D405mmのコンパクトサイズなので、ドラフトチャンバー内、実験台上・下・横に設置しても場所をとりません。アスピレーターとエバポレーターまたは、溶媒回収ユニットとエバポレーター等各1台ずつに接続できます。漏電・過電流ブレーカー、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、冷凍機保護タイマー、温度調節器自己診断機能、循環ポンプインピーダンスプロテクトの安全機能も充実しています。保冷ホースと循環ノズルはワンタッチで着脱できます。面倒なホースバンド処理をなくし、循環水の液漏れもありません。循環ノズルの向きは360°回転できるので、チューブに掛かる負担を軽減できます。
冷却能力(W)【at 液温10℃】450(387kcal/h)、【(at 液温-10℃)】310(266kcal/h)
材質冷却コイル:SUS316L
電源(V)AC100
温度範囲(℃)-20~30℃(ヒータ無し)
最大揚程(m)(50/60Hz)4.2/5.6
最大流量(L/min)(50/60Hz)9/10
ノズル外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ 内径10mm、ワンタッチホースノズル 外径10mm
温度制御冷凍機ON-OFF制御
温度調節精度±2℃(-20~1℃設定時)、±1℃(0~20℃設定時)
使用周囲温度(℃)5~35
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×405×545
冷媒R404A
温度設定シートキー入力・デジタル表示、最小桁1℃
冷凍機出力(kW)450(空冷式 )
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
『加熱・冷却・クーラーボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- 実験研究用クーラーボックス/容器
- 保冷剤/保冷用品
- 保温剤
- 冷却水/温水循環装置(チラー等)
- 実験研究用冷蔵・冷凍庫
- 真空容器
- バーナー/アルコールランプ/金網/三脚
- 加熱/冷却機器
- 温度/湿度管理機器
- デュワー瓶/液体窒素容器
- 沸石
- オイル類/フロリナート
- 燃焼管
- 燃焼ボート
- 保護管
- 絶縁管
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。