冷却水/温水循環装置(チラー等) :「循環装置 水」の検索結果

特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソリッドステートペルチェ式卓上型チラー
エコ商品
ノンフロンペルチェチラー 小型、軽量、低騒音、低振動、省エネ!
仕様循環液:Koolance(27 %プロピレングリコール / 水 mix) 又はエチレングリコール / 水 mix●騒音値:<50 dBA(50 % loading)、<63 dBA(max load) at 1 m 質量(kg)11.3 規格CE, TUV listed UL, CAN/CSA and EN 61010-1, CE61010, RoHS compliant 電源100-240 VAC 50/60 Hz 6.5 A max 冷却方式空冷方式 通信方式キーボード、RS232 インターフェイス 設定温度範囲0℃~65℃ ポンプ~2Lpm@0.1MPa CentrifugalPump 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×330×280 環境温度範囲(℃)10~40 材質(接液部)アルミニウム、ポリマー又はステンレススチール、ポリマー 接続口1/4” Valved CPC タンク容量1.0 L with レベルセンサー RoHS指令(10物質対応)対応 警報種類温度・液面 安定性(温度)<±0.05℃
1台
759,800 税込835,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ソリッドステートペルチェ式小型チラー
エコ商品
ノンフロンペルチェチラー 小型、軽量、低騒音、低振動、省エネ!
仕様循環液:Koolance (27%プロピレングリコール / 水 mix) 又はエチレングリコール / 水 mix●騒音値:<63 dBA at 1 m 質量(kg)3.5 規格CE、TUV listed CSA/UL 61010-1 電源100-240 VA 50/60 Hz 2.8 A max 冷却方式空冷方式 通信方式キーボード、RS232Cインターフェイス ポンプ500 mL / min at 0.05 MPa マグネットギアポンプ 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×190×180 環境温度範囲(℃)10~40 材質(接液部)アルミニウム、ポリマー 又は 銅、ポリマー 接続口1/8″ female CPC with Shut-off-valve タンク容量75 mL with レベルセンサー RoHS指令(10物質対応)対応 警報種類温度・液面 安定性(温度)<±0.1℃
1台
949,800 税込1,044,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソリッドステートペルチェ式小型チラー
エコ商品
ノンフロンペルチェチラー 小型、軽量、低騒音、低振動、省エネ!
冷却方式空冷方式 環境温度範囲(℃)10~40 RoHS指令(10物質対応)対応 警報種類温度・液面 安定性(温度)<±0.1℃
1台
889,800 税込978,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノンフロン・省エネ・省スペース・低ノイズのペルチェ式チラー!。19インチラックマウントのコンパクトな筐体。レーザー装置、分析装置の温度コントロールに最適
冷却方式空冷式 環境温度範囲(℃)10~40 材質(接液部)アルミニウム、ステンレススチール、ポリマー 又は 銅、真鍮、ステンレススチール、ポリマー RoHS指令(10物質対応)対応 警報種類温度・液面・システムエラー
1台
1,498,000 税込1,647,800
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノンフロン・省エネ・省スペース・低ノイズのペルチェ式チラーNEW モデル!。19インチラックマウントのコンパクトな筐体。レーザー装置、分析装置の温度コントロールに最適
質量(kg)12.7 使用温度範囲(℃)10~40 規格TUV listed to UL、 CAN/CSA and EN 61010-1 タンク容量(L)1withレベルセンサー 接続口径(inch)1/4 female CPC with shut-off valve or 1/4” Swagelok 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×410×180 4U 騒音値(dB)<58A(通常運転時)at1m 冷却方式空冷式 設定温度(℃)2~45 循環液量Koolance(27%プロピレングリコール/水mix)、エチレングリコール(27-50%)/水mix、フッ素系溶媒(Galden) 警報方式温度・液面・システムエラー 通信機能キーパッド、RS232インターフェイス 電源(VA)100-240C(50/60 H・4.5-1.9Amax) 材質(接液部)アルミニウム+ポリマーorステンレススチール RoHS指令(10物質対応)対応 安定性温度:±0.1℃
1台
989,800 税込1,088,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)