冷却水/温水循環装置(チラー等) :「100V用プラグ」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型インバーターコンプレッサーを搭載していますので、高出力・低消費電力です。
用途電源:AC100V 50/60Hz 8A電源コード長:1.8m(3Pプラグ) 重量:25kg 仕様吐出流量(L):4、適正水量(L):8以下 、循環ノズル口径(mm):外径Φ9 質量(kg)25 揚程(m)3.5(MAX) 電源AC100V 50/60Hz 8A 槽内寸法(mm)270×210×150 外寸(mm)350×455×337 型番CBi-270B ヒーター(W)500 安全装置漏電/過電流ブレーカー・過熱温度ヒューズ 電源コード(m)1.8(3Pプラグ) 冷凍機DCブラシレスインバーター式270W(冷媒134a) 温度設定範囲(℃)-20~+60 アズワン品番1-1587-21 冷却能力(W)550(at25℃) 温度調節精度(℃)±0.1
1個
439,000 税込482,900
10日以内出荷