高速回転&パワフルモータにより、各種作業をスピーディにこなします。
電子リミッタ(警告ランプ付)で、モータを保護しながら連続作業が可能です。
再起動防止機能(警告ランプ付)で、スイッチONの状態でバッテリを差し込んでも起動しません。
バッテリー電圧(V)18
砥石寸法(Φmm)外径100
砥石寸法(Φmm)穴径15
回転数(min-1[r.p.m])10000
付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20
砥石寸法(mm)厚さ4
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)317×118×118
適合バッテリー/BL1830充電器/DC18RA
作業量(目安)コンクリートの筋付け/約11.6m(切込み深さ5mm)鉄筋の切断/約38本(Φ10mm)
質量(kg)2.1(バッテリ含む)
長さ(mm)317
幅(mm)118
高さ(mm)118
電圧(V)18
砥石径(Φmm)100
適合バッテリーA-60464,A-60442
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
安心を支える保護機能。
キックバックによる反動低減機能。
過負荷保護。過負荷による異常電流を感知し自動停止。
発熱保護。バッテリやコントローラが熱くなると自動停止。
再起動防止。ON状態でバッテリを差込んでも起動しません。
優れた冷却性能で、重負荷作業に対応
バッテリ残容量表示
脱着式ダストカバー
ソフトスタート
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)6
充電時間(分)約55
回転数(min-1[r.p.m])8500
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3~6)
作業量(目安)1充電あたり/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm):約16.8m
シャフトロック機構付、工具不要のワンプッシュカンタンビット交換。
無段変速スピードコントロール付、ダイヤル調整で好みのスピードに。
用途彫金・精密研磨・ガラス細工などに。
電圧(V)14
セット内容本体HRT-12A×1、革バフ×1、布バフ×1、ホイールブラシ(真鍮)×1、ホイールブラシ(スチール)×1、ラバー砥石×1、切断砥石用シャフト×1、ロールサンダー・シャフトセット×1、ナイロンブラシ×1、フェルトバフ×4、GA材石材用砥石×5、WA材金属用砥石×5、ダイヤモンドビット×20、予備用コレットチャック×1、ロールサンダー×18、角型砥石×1、Φ24mm切断砥石×22、アルミ収納ケース×1
周波数(Hz)50/60
入力容量5.6W
消費電力(W)12
出力DC14V0.4A
回転数(min-1[r.p.m])6000~13000
コード長さ(m)約1.6
本体HRT-12A
チャック能力(mm)2.35
入力(アダプター)AC100V
定格使用時間(分)10
1セット(86本)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
充電式のため、エアーや電源の供給がない現場での作業に適しています。
コードがないため作業性に優れています。
用途車のワックスがけに
付属品スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚
長さ(mm)195
幅(mm)150
質量(kg)1.3(本体のみ)
高さ(mm)203
タイプダブルアクション
シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000
連続使用時間約40分(2.0AH)、約65分(4.0AH)
バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)
パット径(Φmm)150
偏芯量5mm
取扱説明書(4.2MB)
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
扱いやすさを追求!
軽くて小さいコードレス
過負荷耐久力が約1.6倍アップ!
G18DSL比
再起動防止機能付き
電池残量表示機能付き
コストパフォーマンスに優れた軽量タイプ
XPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途金属の研削・切断、コンクリートの研削・切断等
質量(kg)2.0(蓄電池装着時)
砥石寸法(Φmm)外径100
砥石寸法(Φmm)穴径15
使用電池リチウムイオン電池18V(BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
全長×全高(mm)303×(ギヤカバー)60
充電式クラス最強!大型・ハイトルクブラシレスモータ採用!充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー。防滴・防塵ボディ。コンクリート切込深さ20mm。切断スピード約21秒(コンクリート切断:長さ600mm/切込み深さ10mm)。自動モード切替搭載。離せば止まる安心仕様「パドルスイッチ」+「ブレーキ」。キックバック低減機能。
キックバック時の急激な回転数低下を検知して自動停止。
過負荷保護。発熱保護。再起動防止。優れた冷却性能で重負荷作業に対応。バッテリー残容量表示。脱着式ダストカバー。ソフトスタート。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)5
研削砥石寸法(mm)(外径)100
研削砥石寸法(mm)(内径)15
回転数(min-1[r.p.m])8500
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)
付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ
全長(mm)362
種別パドルスイッチタイプ
作業量(目安)約13.8m/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm)
質量(kg)2.4(バッテリ含む)
リチウムイオンバッテリー内蔵で電池交換不要、充電も専用USBケーブル付属でスマホ用USB充電器やパソコンのUSB端子で充電ができます。よく使われる電着ダイヤビットと砥石各2本を付属、チャックは2.35ミリでプロクソンパーツ等市販のパーツを使用可。
用途細かい作業が多いルーターにおいて取り回しが良い設計です。 1充電式のためコードが邪魔にならない。 2小型・軽量 145ミリ 85g 3幅広い用途をカバーする31点の先端パーツをセット 4収納性の良いトランク型アルミケース 5他社安価セットでは入っていない精密ドリル3本(0.5/0.8/1.0)をセット
付属品専用USB充電ケーブル/先端ビット:精密ドリル3種/軸付砥石5種/電着ダイヤ6種/バフ3種/ナイロンブラシ2種/ワイヤーブラシ2種/ペーパードラムアーバー1個/替えドラム8個(粒度120)/予備コレットチャック1個
電圧(V)3.6
回転数(min-1[r.p.m])5000・9000・14000の3段段切換え(マイコン制御)
バッテリーリチウムイオン充電池
充電時間(時間)約2(満充電)
バッテリー容量(mAh)600
充電方式専用ケーブルによるUSB端子充電(入力5V・2Aまで)
定格使用時間(分)15 (連続使用不可)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
AC機に匹敵する抜群のパワー!。低重心&コンパクト!「モータ前方配置+バッテリ斜め差し込み」。握りやすいグリップ形状
バッテリー容量(Ah)3
充電時間(分)22
ペーパー径(Φmm)125
振動3軸合成値(m/s2)<2.5
狭所や曲線のポリッシングに最適
作業に合わせて2モード切替可能
長さ(mm)160
幅(mm)79
質量(kg)1.5(バッテリ含)
高さ(mm)256
電源(V)直流18
取り付け工具ポリッシャ80mm/サンダ50mm
適合バッテリーA-60442・A-60464
1充電当たりの作業量約37分
AC機並みの回転数で、優れた作業能率を実現!
握りやすく、滑りにくい!
ゴムカバー&ソフトグリップにより優れた使用感を実現。
性能を最大限に使える各種保護機能!
本機左右2ヵ所の警告ランプが点灯、点滅してお知らせします。
過負荷防止機能、再起動防止機能、バッテリ交換お知らせ機能
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)約22
砥石軸(mm)(最大)8
バッテリーLi-ion リチウムイオンバッテリー
仕様使用可能最大先端工具径38mm
質量(kg)1.9(バッテリー含む)
36Vディスクグラインダが正統進化
最大出力1500Wで粘りがさらに向上!
堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上
細径56mmでさらに握りやすく操作性向上
便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載
オードモード搭載で削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業
LEDライト付
サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能
スライドスイッチ式
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
最大出力(W)1500
AC機を超える作業スピード。コードレスでさらに軽快。
意図しない起動を防ぐ、待機スイッチ。
速度調整ダイヤル。LEDライト2灯。シャフトロック付。集じん機接続可能。
バッテリー容量(Ah)6.0
回転数(min-1[r.p.m])10000~30000
付属品ストレートビット6、ストレートガイド、トリマガイド、ダストノズル、テンプレットガイド、コレットコーン8(軸径8mmビット用)、スパナ22、13(各1本)付
長さ(mm)134
幅(mm)90
質量(kg)1.9(バッテリ装着時)
高さ(mm)226
電圧(V)18
チャック孔径(Φmm)6、8
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)1充電あたり/メラビ溝付け(Φ6mm・深さ4mm):約100m、メラビ溝付け(Φ8mm・深さ6mm):約60m
9mm幅のサンディングベルトで、狭い所や複雑な形状を効率良く研削。
木材の研削にも最適。
細く深い場所も研削可能。
AC機同等の能率を実現(マキタ社AC機比)
高出力・高能率のハイパワーブラシレスモータ搭載。
先端角度調整可能
アームは-5°から90°まで無段階調整できます。
アームは折りたたみ可能。(100°~160°の範囲では作動しません。)
集じん機に接続すれば、クリーンな作業が可能。
アーム角度を変更し研削対象を照射できます。
ダイヤルにより600~1700 m/min(m/ 分)の間で自在にベルト速度を変えられます。
用途9mm幅で狭い所や複雑な形状の研削に
関連資料(1.0MB)
全長(mm)500
質量(kg)2(バッテリ含む)
Bluetoothで無線連動(ワイヤレスユニット別売)。ダイヤル変速+AC機並みのハイパワー!
コンセント不要!ホースのみのシンプル接続。
無線連動集じんを実現ワイヤレスユニット
優れた冷却性能で、重負荷作業に対応
バッテリ残容量表示
ソフトスタート
研削砥石寸法(mm)(外径)100
研削砥石寸法(mm)(内径)15
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3~6 )
AC機並みのハイパワー。6.0Ahバッテリ2個付
付属品バッテリBL1860B(6.0Ah)×2本、充電器DC18RF、ケース
質量(kg)2.3(バッテリ含)
電圧(V)18
回転数(min-1[r.p.m])8500
刃径(Φmm)100
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)18
1台
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
付属品バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RF・プラスチックケース・研削砥石36P・ロックナットレンチ20(782401-1)・サイドグリップ
対応製品PDC01(ポータブル電源)
質量(kg)2.4※バッテリ含む
電源(V)直流18
研削砥石寸法(mm)(外径)100
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)
機能ハイパワーブラシレスモータ/防じん・防水(APT)/AFT振回され低減
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)117×362×146
バッテリー容量(Ah)6.0
充電時間(分)約27(実用)、約40(フル)
回転数(min-1[回/分])8500
研削砥石寸法(mm)(内径)15
1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm)/6.0Ah:約16.8m
1台
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
扱いやすさを追求!
軽くて小さいコードレス
過負荷耐久力が約2.6倍アップ!※G14DSL比
再起動防止機能付き
電池残量表示機能付き
コストパフォーマンスに優れた軽量タイプ
用途金属の研削・切断、コンクリートの研削・切断等
質量(kg)1.8(蓄電池装着時)
砥石径(Φmm)100
砥石寸法(Φmm)外径100
砥石寸法(Φmm)穴径15
使用電池リチウムイオン電池14.4V(BSL 14XXシリーズ)
回転数(min-1[回/分])無負荷:6800
適合バッテリーBSL1460
全長×全高(mm)302×(ギヤカバー)60
36Vマルチボルト蓄電池とブラシレスモーター搭載によりパワフルな研削を実現
回転数を自動で調整する「オートモード」と5段階から設定した回転数を維持する「変速モード」の2モード
ソフトスタート
ブレーキ機能
キックバック軽減
再起動防止機能付
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
軸径(Φmm)最大コレットチャック:6
寸法(mm)仕様可能最大先端工具:25
モーター直流ブラシレスモーター
電池使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池
充電器形名UC18YDL2
蓄電池電圧(V)36
長さ(mm)機体:468
幅(mm)86(蓄電池装着時)
高さ(mm)121
回転数(min-1[r.p.m])7000~29000
40Vmaxシリーズ。スライドスイッチタイプ。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm)391
幅(mm)117
質量(kg)2.6(BL4025装着時)
高さ(mm)151
電圧(V)直流36(40Vmax)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)391×117×151
砥石径(Φmm)100
バッテリー容量(Ah)2.5/4.0
バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax)
砥石取付穴径(Φmm)15
回転数(min-1[回/分])8500
適合バッテリーA-69939,A-69923
スイッチ種類スライドスイッチ
最大出力750Wで粘りがさらに向上!
堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上
細径56mmでさらに握りやすく操作性向上
便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載
オードモード搭載で削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業
LEDライト付
サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能
スライドスイッチ式
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)2.5(電池装着時、サイドハンドル無し)
最大出力(W)750
外径×厚さ×穴径(mm)100×最大6×15
無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~8000
砥石寸法(Φmm)外径100
砥石寸法(mm)厚さ最大6
砥石寸法(Φmm)穴径15
使用電池リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池(残量表示付)
握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46
バッテリー電圧(V)18
関連資料(1.49MB)
全長×全高(mm)363×ギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)
「コードレスならではの軽快さ」
パワフル&クリーン!
AC製品同等以上の研削量・高集じん率!
ブレーキ機能付き
集じん機接続可能【アダプタ標準付属】
6段階変速ダイヤル搭載
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途HiKOKI初のコードレスサンダー
高さ(mm)153(蓄電池装着時)
パッド寸法(mm)125
適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
径(Φmm)3(旋回)
モーター直流ブラシレスモーター
連続使用時間(分)約35
ペーパー径(Φmm)125
充電式クラス最強!大型・ハイトルクブラシレスモータ採用!
充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー。防滴・防塵ボディ。
コンクリート切込深さ20mm。
切断スピード約22秒(コンクリート切断:長さ600mm/切込み深さ10mm)。
自動モード切替搭載。
離せば止まる安心仕様「パドルスイッチ」+「ブレーキ」。
キックバック低減機能。
キックバック時の急激な回転数低下を検知して自動停止。
過負荷保護。発熱保護。再起動防止。優れた冷却性能で重負荷作業に対応。
バッテリー残容量表示。脱着式ダストカバー。ソフトスタート。
バッテリー電圧(V)14.4
バッテリー容量(Ah)5
研削砥石寸法(mm)(外径)100
研削砥石寸法(mm)(内径)15
回転数(min-1[r.p.m])8500
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)
付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ
全長(mm)362
種別パドルスイッチタイプ
作業量(目安)約12.0m/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm)
質量(kg)2.3(バッテリ含む)
小型軽量・コードレスの充電式電動ポリッシャー 。回転数を2段階の変速調整が可能で、用途に合わせての調整できます。小型軽量で持ち運びも容易です。
用途コードレスのため、作業場所を選ばず、多彩な用途でお使いいただけます。車の研磨はもちろん、洗い場やお風呂のお掃除にも。
付属品バッテリー・ハンドル・マジックパッド・専用充電器
寸法(mm)190×60×150
質量(kg)本体 668/バッテリー 180
質量(g)本体:668・バッテリー:180
タイプ本体
電圧(V)11.1
電源AC100~240V 50/60Hz
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(1)0~2500 (2)0~7500
パッド寸法(mm)50/75
バッテリーリチウムイオン11.1V 2000mAh (3cell 22.2Wh)
取付サイズ1/4
充電時間(時間)3~4
ねじサイズマジックパッド取付部:M8UNF
変速段数2段階(各段無段階)
バッテリー寿命約600回
変速2段階(各段無段階)
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
充電式クラス最強!大型・ハイトルクブラシレスモータ採用!
充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー。防滴・防塵ボディ。
コンクリート切込深さ20mm。
切断スピード約21秒(コンクリート切断:長さ600mm/切込み深さ10mm)。
自動モード切替搭載。
離せば止まる安心仕様「パドルスイッチ」+「ブレーキ」。
キックバック低減機能。
キックバック時の急激な回転数低下を検知して自動停止。
過負荷保護。発熱保護。再起動防止。優れた冷却性能で重負荷作業に対応。
バッテリー残容量表示。脱着式ダストカバー。ソフトスタート。
バッテリー電圧(V)18
研削砥石寸法(mm)(外径)125
研削砥石寸法(mm)(内径)22
回転数(min-1[r.p.m])8500
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)
付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ35(782407-9)、サイドグリップ
全長(mm)362
種別パドルスイッチタイプ
作業量(目安)約13.8m/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm)
質量(kg)2.4(バッテリ含む)
お手持ちの18V電池、14.4V電池が利用可能。
切断能力(mm)(目安・フル充電で)鉄筋(Φ10)約110本、W3/8軟鋼製全ネジ(SS41)(Φ10)約140本(18V・LS電池装着時)
充電時間(分)18V仕様時:約48(実用)、約60(フル)、14.4V仕様時:約38(実用)、約54(フル)
砥石寸法(Φmm)外径研削用/100、切断用/105
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)345×98×118(18VLS電池パック装着時・補助ハンドルを除く)、337×98×118(14.4VLS電池パック装着時・補助ハンドルを除く)
質量(kg)2.15(18VLS電池パック装着時・補助ハンドルを除く)、2.0(14.4VLS電池パック装着時・補助ハンドルを除く)
回転数(min-1[r.p.m])10000(18VLS電池装着時)、8000(14.4VLS電池装着時)
砥石寸法(mm)《ディスクグラインダー100トイシ研削用》外径/100 厚さ/6 穴径/15《ディスクグラインダー100トイシ切断用》外径/105 穴径/15
付属品グラインダー100トイシカバー(研削用)、グラインダー100ディスクフランジ、グラインダー100クランプナット、グラインダー100カーボンブラシ、補助ハンドル
適合バッテリーEZ9L51、EZ9L45
種別本体のみ
電圧(V)14.4/18
砥石径(Φmm)研削用/100、切断用/105
バッテリー電圧(V)14.4/18
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
小型軽量ボディにより、ヘッドライトや狭小場所の研磨に最適です。
スイッチにて低速/高速モードが容易に切替可能です(回転時切替不可)
予備バッテリー付で効率的に使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])0~2500/0~7500(Low/High)
オービットダイヤ(mm)5
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×178×190
質量(kg)本体(ハンドル・電池パック込):1.15、充電器(ACアダプター・充電スタンド):0.14
連続使用時間(分)約30/約15(Low/High) ※使用状況によって変わります。
バッテリー電圧(V)DC12
バッテリー容量(mAh)2000
AC電源アダプタ(V)AC100(50/60Hz)
ACアダプタ(定格出力)DC12V
充電時間(時間)最大約6
付属品電池パック×2、充電スタンド、ACアダプター、サイドハンドル、両口スパナ(17×22)、ウレタンバフ(25×95)黄段付き、ウレタンバフ(25×95)細目段付き
仕様ダブルアクション
関連資料CP80(分解図)(0.3MB)
1セット
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
電圧(V)18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速:12000、中速:8000、低速:4000
ペーパー寸法(mm)93×228
充電時間実用充電 約27分/フル充電 約40分
バッテリー容量(Ah)6.0
6段階の回転速度調節。
偏心回転で均等に磨けるため、ワークを傷つけにくい。
簡単にパット交換ができる。
大容量バッテリーで長時間の使用が可能。
コードレスで取り回しよく作業が可能。
付属パッド径 約14.5cm 。
波型スポンジ、平型スポンジ、サンドペーパー、ウールパッド 4種類のパッドが付属。
用途車などの研磨、ワックスがけなど多用途
仕様【専用ACアダプタ】AC-DC21-1A
質量(g)約1170
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800~5500
バッテリーBAT-M-21V4500
使用環境温度(℃)0~40
バッテリー容量(mAh)4500
本体寸法(cm)約14.5×29×15
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
36Vディスクグラインダが正統進化
最大出力1500Wで粘りがさらに向上!
堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上!
細径56mmでさらに握りやすく操作性向上
便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載
作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式
オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業
LEDライト付
サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能
スライドスイッチ式
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途パドルスイッチ式
付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着)
質量(kg)2.5(電池装着時、サイドハンドル無し)
最大出力(W)1500
無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000
モーター直流ブラシレスモーター
砥石寸法(Φmm)外径100
砥石寸法(mm)厚さ最大6
砥石寸法(Φmm)穴径15
使用電池マルチボルト蓄電池(別売)
握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46
バッテリー電圧(V)36
関連資料(1.85MB)
全長×全高(mm)363×ギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)
商品タイプ本体のみ
スイッチ種類パドルスイッチ式
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
36Vディスクグラインダが正統進化
最大出力1500Wで粘りがさらに向上!
堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上!
細径56mmでさらに握りやすく操作性向上
便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載
オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業
LEDライト付
サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能
スライドスイッチ式
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途スライドスイッチ式
質量(kg)2.7(電池装着時、サイドハンドル無し)
最大出力(W)1500
無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000
モーター直流ブラシレスモーター
砥石寸法(Φmm)外径125
砥石寸法(mm)厚さ最大6
砥石寸法(Φmm)穴径22
使用電池マルチボルト蓄電池
握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46
バッテリー電圧(V)36
関連資料(1.85MB)
全長×全高(mm)363×ギヤカバー71(電池装着時・トイシ含まず)
コードレスポリッシャー
快適な取り回し&コードによる傷つきを防止
長さ(mm)530
幅(mm)123
質量(kg)3.4(バッテリー含む)
高さ(mm)134
電源(V)直流18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])通常:0~6800、仕上げモード:0~5200
パッド寸法(mm)100/125/150(標準付属品は125)
関連資料(1.4MB)
手軽さと安全性を徹底追及。
ワンタッチ着脱により交換時間を短縮。
フランジ不要・締め過ぎや緩みが起こりにくい。
カチッという取付音で取付確認が可能。
フラットな角度で研削可能。
フランジ部のでっぱりが少ない。
決まった方向のみ取付可能な形状なので先端工具を取付間違えない。
ホイールカバーはロック解除レバーを押すだけで調整・着脱可能。
関連資料(0.9MB)
砥石寸法(Φmm)外径100
砥石取付穴径(Φmm)22
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石3.5~6)
回転数(min-1[r.p.m])8500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)376×117×147
質量(kg)2.5(バッテリー含む)
1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け約16.8m(切り込み深さ10mm)/目安
長さ(mm)376
幅(mm)117
高さ(mm)147
砥石径(Φmm)100
40Vmaxシリーズ。パドルスイッチタイプ。離せば止まるブレーキ付。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm)391
幅(mm)117
質量(kg)2.7(BL4025装着時)
高さ(mm)151
電圧(V)直流36(40Vmax)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)391×117×151
砥石径(Φmm)100
バッテリー容量(Ah)2.5/4.0
バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax)
砥石取付穴径(Φmm)15
回転数(min-1[回/分])8500
スイッチ種類パドルスイッチ
長さ(mm)1040
高さ(mm)235
電圧(V)18
砥石軸(mm)-
切削深さ(mm)300
最大切削径(Φmm)-
電圧(V)DC18
回転数(min-1[r.p.m])3000~8500
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)
砥石寸法(Φmm)外径100
砥石寸法(Φmm)穴径15
バッテリー容量(Ah)6
充電時間(分)(実用充電)約27、(フル充電)約40
商品タイプ本体+バッテリセット
18V高出力バッテリーと同クラスで最も大きい偏芯量5mmによる高い研磨力を実現。握りやすく手に馴染むボディ形状とスムーズな磨きが可能な最適重量バランス。1から6段階のダイヤル式回転速度調節。本体が自立する機能的なデザイン。回転数徐々に上がるソフトスタート。本体や付属品をまとめられる便利な収納バッグ付
用途車のポリッシングに
付属品ポリッシングスポンジ、電池パック B-1815LA、充電器 UBC-1803L、収納バッグ
質量(kg)1.8(電池パック取付時)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×123×172
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500(ダイヤル1)、7000(ダイヤル2)、7500(ダイヤル3)、8000(ダイヤル4)、8500(ダイヤル5)、9000(ダイヤル6)
連続使用時間(分)約14(変速ダイヤル4)
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(mAh)1500
パッド径(Φmm)123(マジック式)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
Bluetoothで無線連動(ワイヤレスユニット別売)。ダイヤル変速+AC機並みのハイパワー!
コンセント不要!ホースのみのシンプル接続。
無線連動集じんを実現ワイヤレスユニット
優れた冷却性能で、重負荷作業に対応
バッテリ残容量表示
ソフトスタート
研削砥石寸法(mm)(外径)125
研削砥石寸法(mm)(内径)22
回転数(min-1[r.p.m])8500
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3~6 )
付属品研削砥石36P、サイドグリップ、ロックナットレンチ35(782407-9)
電源(V)直流18
バッテリー電圧(V)18
作業量(目安)コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm):〈DRG〉 約16.8m
安心作業を実現するパドルスイッチ+ブレーキ。
安心を支える保護機能。
キックバック低減機能。
過負荷保護。過負荷による異常電流を感知し自動停止。
発熱保護。バッテリやコントローラが熱くなると自動停止。
再起動防止。ON状態でバッテリを差込んでも起動しません。
優れた冷却性能で、重負荷作業に対応
バッテリ残容量表示
脱着式ダストカバー
ソフトスタート
バッテリー電圧(V)14.4
バッテリー容量(Ah)6
充電時間(分)約55
研削砥石寸法(mm)(外径)100
研削砥石寸法(mm)(穴径)15
回転数(min-1[r.p.m])8500
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3~6)
付属品研削砥石36P、サイドグリップ、ロックナットレンチ20(782401-1)、バッテリー(BL1460B)、充電器(DC18RC)、ケース
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×117×133
作業量(目安)1充電あたり/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm):約14.4m
質量(kg)2.3(バッテリ含む)
長さ(mm)362
幅(mm)133
高さ(mm)117
電圧(V)14.4
砥石径(Φmm)100
適合バッテリーA-60698,A-60660
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1
2
3
4
5
次へ
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。