30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安心を支える保護機能。 キックバックによる反動低減機能。 過負荷保護。過負荷による異常電流を感知し自動停止。 発熱保護。バッテリやコントローラが熱くなると自動停止。 再起動防止。ON状態でバッテリを差込んでも起動しません。 優れた冷却性能で、重負荷作業に対応 バッテリ残容量表示 脱着式ダストカバー ソフトスタート
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)6 充電時間(分)約55 回転数(min-1[r.p.m])8500 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3~6) 作業量(目安)1充電あたり/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm):約16.8m
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充電式クラス最強!大型・ハイトルクブラシレスモータ採用! 充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー。防滴・防塵ボディ。 コンクリート切込深さ20mm。 切断スピード約21秒(コンクリート切断:長さ600mm/切込み深さ10mm)。 自動モード切替搭載。 離せば止まる安心仕様「パドルスイッチ」+「ブレーキ」。 キックバック低減機能。 キックバック時の急激な回転数低下を検知して自動停止。 過負荷保護。発熱保護。再起動防止。優れた冷却性能で重負荷作業に対応。 バッテリー残容量表示。脱着式ダストカバー。ソフトスタート。
バッテリー電圧(V)18 研削砥石寸法(mm)(外径)125 研削砥石寸法(mm)(内径)22 回転数(min-1[r.p.m])8500 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6) 付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ35(782407-9)、サイドグリップ 全長(mm)362 種別パドルスイッチタイプ 作業量(目安)約13.8m/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm) 質量(kg)2.4(バッテリ含む)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Bluetoothで無線連動(ワイヤレスユニット別売)。ダイヤル変速+AC機並みのハイパワー! コンセント不要!ホースのみのシンプル接続。 無線連動集じんを実現ワイヤレスユニット 優れた冷却性能で、重負荷作業に対応 バッテリ残容量表示 ソフトスタート
研削砥石寸法(mm)(外径)125 研削砥石寸法(mm)(内径)22 回転数(min-1[r.p.m])8500 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3~6 ) 付属品研削砥石36P、サイドグリップ、ロックナットレンチ35(782407-9) 電源(V)直流18 バッテリー電圧(V)18 作業量(目安)コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm):〈DRG〉 約16.8m
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上! 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途スライドスイッチ式 付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着) 質量(kg)2.7(電池装着時、サイドハンドル無し) 最大出力(W)1500 無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000 モーター直流ブラシレスモーター 砥石寸法(Φmm)外径125 砥石寸法(mm)厚さ最大6 砥石寸法(Φmm)穴径22 使用電池マルチボルト蓄電池 握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46 バッテリー電圧(V)36 関連資料(1.85MB) 全長×全高(mm)363×ギヤカバー71(電池装着時・トイシ含まず)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

手軽さと安全性を徹底追及。 ワンタッチ着脱により交換時間を短縮。 フランジ不要・締め過ぎや緩みが起こりにくい。 カチッという取付音で取付確認が可能。 フラットな角度で研削可能。 フランジ部のでっぱりが少ない。 決まった方向のみ取付可能な形状なので先端工具を取付間違えない。 ホイールカバーはロック解除レバーを押すだけで調整・着脱可能。
長さ(mm)376 幅(mm)140 質量(kg)2.6(バッテリー含む) 高さ(mm)147 回転数(min-1[r.p.m])8500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)376×140×147 砥石径(Φmm)125 砥石寸法(Φmm)外径125 砥石寸法(mm)厚さ6(取付可能砥石6) 砥石取付穴径(Φmm)22 関連資料(0.9MB) 1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け約16.8m(切り込み深さ10mm)/目安
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上! 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式 オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途パドルスイッチ式 付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着) 質量(kg)2.7(電池装着時、サイドハンドル無し) 最大出力(W)1500 無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000 モーター直流ブラシレスモーター 砥石寸法(Φmm)外径125 砥石寸法(mm)厚さ最大6 砥石寸法(Φmm)穴径22 使用電池マルチボルト蓄電池(別売) 握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46 バッテリー電圧(V)36 関連資料(1.85MB) 全長×全高(mm)363×ギヤカバー71(電池装着時・トイシ含まず) 商品タイプ本体のみ スイッチ種類パドルスイッチ式
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上! 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途スライドスイッチ式 付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着)、システムケース3、電池カバー 質量(kg)2.7(電池装着時、サイドハンドル無し) 最大出力(W)1500 無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000 モーター直流ブラシレスモーター 砥石寸法(Φmm)外径125 砥石寸法(mm)厚さ最大6 砥石寸法(Φmm)穴径22 使用電池マルチボルト蓄電池 握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)36 関連資料(1.85MB) 全長×全高(mm)363×ギヤカバー71(電池装着時・トイシ含まず)
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上! 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式 オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途パドルスイッチ式 付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着)、システムケース3、電池カバー 質量(kg)2.7(電池装着時、サイドハンドル無し) 最大出力(W)1500 無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000 モーター直流ブラシレスモーター 砥石寸法(Φmm)外径125 砥石寸法(mm)厚さ最大6 砥石寸法(Φmm)穴径22 使用電池マルチボルト蓄電池 握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)36 充電時間(分)約19(実用充電)/約25(満充電) 関連資料(1.85MB) 全長×全高(mm)363×ギヤカバー71(電池装着時・トイシ含まず) 商品タイプ本体+バッテリーセット スイッチ種類パドルスイッチ式
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

充電式クラス最強+選べるスイッチ。
長さ(mm)362 幅(mm)140 電圧(V)18 回転数(min-1[r.p.m])8500 砥石径(Φmm)125 バッテリーリチウムイオンバッテリー 砥石寸法(Φmm)外径125 砥石寸法(mm)厚さ6(取付可能砥石3~6) 砥石寸法(Φmm)穴径22 バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)実用約27、フル約40 関連資料(3.2MB)
1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

砥石寸法(Φmm)外径《ディスクグラインダー100トイシ研削用》125、《ディスクグラインダー100トイシ切断用》125 砥石寸法(Φmm)穴径《ディスクグラインダー100トイシ研削用》22、《ディスクグラインダー100トイシ切断用》22 回転数(min-1[r.p.m])10000 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)345×105×141(電池パック装着時・補助ハンドルを除く) 砥石寸法(mm)厚さ《ディスクグラインダー100トイシ研削用》6 質量(kg)2.35(電池パック装着時・補助ハンドルを除く)
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッテリー容量(Ah)6 充電時間(分)実質:27、フル:40 バッテリー電圧(V)18 砥石寸法(Φmm)外径125 仕様無段変速(ダイヤル式)・電子制御・ブレーキ付・集塵機接続可能・無線連動対応 付属品バッテリー×2本・充電器(DC18RF)・ケース 電圧(V)18 砥石径(Φmm)125 バッテリーリチウムイオン(BL1860B) 適合バッテリーリチウムイオン(BL1860B)
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

40Vmaxシリーズ。パドルスイッチタイプ。ダイヤル変速(無断変速)。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm)418 幅(mm)140 質量(kg)3.2(BL4040装着時) 高さ(mm)169 電圧(V)直流36(40Vmax) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)418×140×169 砥石径(Φmm)125 バッテリー容量(Ah)2.5/4.0 バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax) 砥石取付穴径(Φmm)22 回転数(min-1[回/分])3000~8500 スイッチ種類パドルスイッチ
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

40Vmaxシリーズ。スライドスイッチタイプ。ダイヤル変速(無断変速)。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
バッテリー容量(Ah)2.5/4.0 バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax) 砥石径(Φmm)125 砥石取付穴径(Φmm)22 回転数(min-1[回/分])3000~8500 スイッチ種類スライドスイッチ 質量(kg)3.2(BL4040装着時) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)418×140×169 長さ(mm)418 幅(mm)140 高さ(mm)169 電圧(V)直流36(40Vmax)
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

40Vmaxシリーズ。パドルスイッチタイプ。離せば止まるブレーキ付。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm)391 幅(mm)140 質量(kg)2.8(BL4025装着時) 高さ(mm)156 電圧(V)直流36(40Vmax) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)391×140×156 砥石径(Φmm)125 バッテリー容量(Ah)2.5/4.0 バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax) 砥石取付穴径(Φmm)22 回転数(min-1[回/分])8500 スイッチ種類パドルスイッチ
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

X-LOCK コードレスディスクグラインダー 125mm BOSCH(ボッシュ) 動画あり
X-LOCK(エックスロック)新世代の砥石交換システムです。先端工具の取付、取り外しがワンタッチ。工具無しでカンタン確実に交換。正しい回転方向でしか先端工具の取付ができない安全な設計です。固定ナットが不要のため常にフラットな角度で研削が可能です。世界標準の砥石径125mmΦを採用。100mmΦと比べて2.5倍の研削量。切断の場合は、カット数1.8倍、切断スピード1.4倍です。再始動安全機構は、メインスイッチがONのままで電源プラグを電源コンセントに差し込んでも、安全機構が作動し本機は始動しません。脱落防止付新保護カバーは、万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。
用途各種金属等への研磨・研削、錆び落とし、タイル・コンクリートへの切断・溝入れ等 砥石径(Φmm)125
1台ほか
19,980 税込21,978
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

36Vディスクグラインダが正統進化。最大出力1500Wで粘りがさらに向上!。堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上!。細径56mmでさらに握りやすく操作性向上。便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載。作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式。オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業。LEDライト付。サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着)、システムケース3、電池カバー 最大出力(W)1500 無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000 モーター直流ブラシレスモーター 砥石寸法(mm)厚さ最大6 使用電池マルチボルト蓄電池 握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)36 充電時間(分)約19(実用充電)/約25(満充電) 関連資料(0.53MB) 商品タイプ本体+バッテリーセット スイッチ種類パドルスイッチ式
1台
79,980 税込87,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大出力900Wのハイパワー。握りやすい細握りグリップ。ブレーキ付。キックバック軽減・再起動防止機能付。切込深さが変わらない丸形スリムギヤヘッド。無段変速機能。優れた防じん性能
付属品カニ目スパナ・補助ハンドル、電池パック(UBC1804L)、充電器(BC-1800L)、キャリングケース 質量(kg)2.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×141×136 砥石径(Φmm)125 バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)18 充電器形名UBC1804L バッテリー容量(mAh)5000 定格回転速度(min-1[r.p.m])8000
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷

最大出力900Wのハイパワー。握りやすい細握りグリップ。ブレーキ付。キックバック軽減・再起動防止機能付。切込深さが変わらない丸形スリムギヤヘッド。無段変速機能。優れた防じん性能
付属品カニ目スパナ・補助ハンドル 質量(kg)2.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×141×136 砥石径(Φmm)125 バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)18 充電器形名UBC1804L バッテリー容量(mAh)5000 定格回転速度(min-1[r.p.m])8000
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)ディスクグラインダー(脱着式)
低速型 複数台の本体を1本の電源コードで使える脱着式コード スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」 独自の丸形のギヤヘッドで最大切込み深さが一定 狭いところも入り込めるクラスで最も低いスリムギヤヘッド 直径56mmの細握りグリップ 鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルター付の防じんフィルター 優れた防じん性能(ラビリンス構造) 二重絶縁
付属品カニ目スパナ、脱着コード(2.5m)、補助ハンドル 電流(A)8.1 消費電力(W)790 回転数(min-1[r.p.m])9500 砥石径(Φmm)125 本体質量(kg)1.8 握り径(Φmm)56 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)271×139×94
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)ディスクグラインダー(脱着式)
最大出力1260W 複数台の本体を1本の電源コードで使える脱着式コード スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」 独自の丸形のギヤヘッドで最大切込み深さが一定 直径56mmの細握りグリップ 鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルター付の防じんフィルター 優れた防じん性能(ラビリンス構造) 二重絶縁
付属品カニ目スパナ、脱着コード(2.5m)、補助ハンドル 電流(A)8.8 消費電力(W)850 回転数(min-1[r.p.m])11000 砥石径(Φmm)125 本体質量(kg)1.8 握り径(Φmm)56 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)271×139×94
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

GA053GZ 125ミリ充電式ディスクグライ マキタ 動画あり
1台
30,980 税込34,078
3日以内出荷

回転数(min-1[r.p.m])9000 砥石径(Φmm)125 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6.0 砥石取付穴径(Φmm)22.23 関連資料(1.5MB)
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

回転数(min-1[r.p.m])8500 砥石径(Φmm)125 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6.0 砥石取付穴径(Φmm)22.23 充電時間(分)実用充電:約31/フル充電:約45 関連資料(4.04MB)
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

付属品バッテリBL4040×2、急速充電器DC40RA/ケース付き 回転数(min-1[r.p.m])8500 砥石径(Φmm)125 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6.0 バッテリー容量(Ah)4.0 バッテリー電圧(V)MAX40 砥石取付穴径(Φmm)22.23 充電時間(分)実用充電:約31/フル充電:約45 関連資料(4.04MB)
1台
83,980 税込92,378
3日以内出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)充電式ディスクグラインダー
最大出力900Wのハイパワー 安全性の高いパドルスイッチ 握りやすい細握りグリップ ブレーキ付 キックバック軽減・再起動防止機能付 切込深さが変わらない丸形スリムギヤヘッド 無段変速機能 優れた防じん性能
バッテリー容量(mAh)5000 バッテリー電圧(V)18 保証期間1年間 砥石径(Φmm)125 回転数(min-1[r.p.m])3000~8000 バッテリーリチウムイオン 充電器形名BC-1800L 質量(kg)2.3(電池パック(B-1850LA)、砥石カバー取付け時の値です。) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)352×141×142(電池パック(B-1850LA)、砥石カバー取付け時の値です。) 付属品カニ目スパナ、補助ハンドル 長さ(mm)352 幅(mm)141 高さ(mm)142(電池パック(B-1850LA)、砥石カバー取付け時の値です。) 電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)5.0
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)充電式ディスクグラインダー
最大出力900Wのハイパワー 安全性の高いパドルスイッチ 握りやすい細握りグリップ ブレーキ付 キックバック軽減・再起動防止機能付 切込深さが変わらない丸形スリムギヤヘッド 無段変速機能 優れた防じん性能
バッテリー容量(mAh)5000 バッテリー電圧(V)18 保証期間1年間 砥石径(Φmm)125 回転数(min-1[r.p.m])3000~8000 バッテリーリチウムイオン 充電器形名BC-1800L 質量(kg)2.3(電池パック(B-1850LA)、砥石カバー取付け時の値です。) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)352×141×142(電池パック(B-1850LA)、砥石カバー取付け時の値です。) 付属品カニ目スパナ、補助ハンドル、電池パック(B-1850LA)、充電器(BC-1800L)、キャリングケース
1台
45,980 税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

変則ダイヤル付充電式グラインダ登場。
付属品研削砥石36P、サイドグリップ、ロックナットレンチ35(782407-9) 長さ(mm)382 幅(mm)140 質量(kg)2.6(バッテリー含む) 高さ(mm)145 電圧(V)18 回転数(min-1[r.p.m])8500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)382×140×145 砥石径(Φmm)125 バッテリーリチウムイオンバッテリー 砥石寸法(Φmm)外径125 砥石寸法(mm)厚さ6(取付可能砥石3~6) バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)18 砥石取付穴径(Φmm)22 充電時間(分)実用約27、フル約40 関連資料(3.4MB) Bluetooth対応
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

125mm充電式ディスクグラインダ 40VMAX マキタ 動画あり
40Vmaxシリーズ。スライドスイッチタイプ。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm)391 幅(mm)140 質量(kg)2.8(BL4025装着時) 高さ(mm)156 電圧(V)直流36(40Vmax) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)391×140×156 砥石径(Φmm)125 バッテリー容量(Ah)2.5/4.0 バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax) 砥石取付穴径(Φmm)22 回転数(min-1[回/分])8500 スイッチ種類スライドスイッチ
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレスにΦ125mmが登場。 18Vパワーを生かして作業効率アップ。 圧倒的パワーの大型モーター採用。 狭所で取り回しやすいコンパクトボディ。 安全性向上に配慮し、サポート機能を充実。 鉄粉・ほこり、雨・水に強い、優れた防塵・耐水設計。
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)3 切断能力(mm)(目安・フル充電で)鉄筋(Φ10)約85本、W3/8軟鋼製全ネジ(SS41)(Φ10)約110本 充電時間(分)実用充電/約48、フル充電/約60 砥石寸法(Φmm)外径研削用/125、切断用/125 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)333×105×141(電池パック装着時・補助ハンドルを除く) 本体質量(kg)2.15kg(電池パック装着時・補助ハンドルを除く) 充電器電圧(V)AC100 50/60Hz 充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 充電器質量(g)900 消費電力(W)充電器/198 砥石寸法(mm)研削用/外径:125mm・厚さ:6mm・穴径22mm、切断用/外径:125mm・穴径22mm 防塵防水性能IP56 仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 付属品プラスチックケース(EZ9661)、急速充電器(リチウムイオン専用)(EZ0L81)、電池パック18V 3.0Ah(EZ9L53)×2、グラインダー125トイシカバー(研削用)(EZ46A2K3747)、グラインダー125ディスクフランジ(EZ46A2K1167)、グラインダー125クランプナット(EZ46A2K0207)、グラインダー100カーボンブラシ(EZ9X240)、グラインダー125トイシ着脱用スパナ(EZ46A2S7867)、補助ハンドル(EZ4640K3237) トラスコ品番777-1673 長さ(mm)333 幅(mm)141(電池パック装着時・補助ハンドルを除く) 質量(kg)2.15kg(電池パック装着時・補助ハンドルを除く) 高さ(mm)105 電圧(V)18 砥石径(Φmm)研削用/125、切断用/125
1台
64,980 税込71,478
5日以内出荷

コードレスにΦ125mmが登場。 18Vパワーを生かして作業効率アップ。 圧倒的パワーの大型モーター採用。 狭所で取り回しやすいコンパクトボディ。 安全性向上に配慮し、サポート機能を充実。 鉄粉・ほこり、雨・水に強い、優れた防塵・耐水設計。
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)5 切断能力(mm)(目安・フル充電で)鉄筋(Φ10)約140本、W3/8軟鋼製全ネジ(SS41)(Φ10)約180本 充電時間(分)実用充電/約48、フル充電/約60 砥石寸法(Φmm)外径研削用/125、切断用/125 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)345×105×141 (電池パック装着時・補助ハンドルを除く) 本体質量(kg)2.35kg(電池パック装着時・補助ハンドルを除く) 充電器電圧(V)AC100 50/60Hz 充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 充電器質量(g)900 消費電力(W)充電器/198 砥石寸法(mm)研削用/外径:125mm・厚さ:6mm・穴径22mm、切断用/外径:125mm・穴径22mm 防塵防水性能IP56 仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 付属品プラスチックケース(EZ9661)、急速充電器(リチウムイオン専用)(EZ0L81)、電池パック18V 5.0Ah(EZ9L54)×2、グラインダー125トイシカバー(研削用)(EZ46A2K3747)、グラインダー125ディスクフランジ(EZ46A2K1167)、グラインダー125クランプナット(EZ46A2K0207)、グラインダー100カーボンブラシ(EZ9X240)、グラインダー125トイシ着脱用スパナ(EZ46A2S7867)、補助ハンドル(EZ4640K3237) トラスコ品番776-5606 長さ(mm)345 幅(mm)141 (電池パック装着時・補助ハンドルを除く) 質量(kg)2.35kg(電池パック装着時・補助ハンドルを除く) 高さ(mm)105 電圧(V)18 砥石径(Φmm)研削用/125、切断用/125
1台
73,980 税込81,378
5日以内出荷