圧倒的パワーで多用途をカバー。
18Vと14.4V、1台で両方使える「デュアル」。
狭所で取り回しやすいコンパクトボディ。
安全性向上に配慮し、サポート機能を充実。
鉄粉・ほこり・雨・水に強い、優れた防塵・防水設計。
仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
幅(mm)118(電池パック装着時・補助ハンドルを除く)
高さ(mm)98
消費電力(W)充電器/198
砥石径(Φmm)研削用/100、切断用/105
砥石寸法(mm)研削用/外径:100・厚さ:6・穴径15、切断用/外径:105mm・穴径15mm
砥石寸法(Φmm)外径研削用/100、切断用/105
防塵防水性能IP56
充電器電圧(V)AC100 50/60Hz
充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
充電器質量(g)900
コードレスにΦ125mmが登場。
18Vパワーを生かして作業効率アップ。
圧倒的パワーの大型モーター採用。
狭所で取り回しやすいコンパクトボディ。
安全性向上に配慮し、サポート機能を充実。
鉄粉・ほこり、雨・水に強い、優れた防塵・耐水設計。
仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
高さ(mm)105
電圧(V)18
消費電力(W)充電器/198
砥石径(Φmm)研削用/125、切断用/125
砥石寸法(mm)研削用/外径:125mm・厚さ:6mm・穴径22mm、切断用/外径:125mm・穴径22mm
砥石寸法(Φmm)外径研削用/125、切断用/125
バッテリー電圧(V)18
防塵防水性能IP56
充電器電圧(V)AC100 50/60Hz
充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
充電器質量(g)900
充電時間(分)実用充電/約48、フル充電/約60
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。