1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「手軽に素早く、パワフル研磨」 業界初!76mmクラスコードレスベルトサンダ登場(国内電動工具メーカーにおいて) AC品並みの研削性能! AC品並みの集じん性能! 待望のコードレス化でコードを気にせず取り回しが良い コンパクト+壁際研削で使いやすさ向上! 5段変速+オートモード搭載 (オートモード時は負荷に応じて最低⇔最高速度を自動切換) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材・竹・鋼材の表面仕上、研削 質量(kg)4.3(BSL36A18X装着時) モーター直流ブラシレスモーター ベルト速度(m/s)1:2.0/2:3.7/3:5.2/4:6.7/5:7.5/オート:2.0(軽負荷時)、7.5(高負荷時) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)325×199×150(BSL36A18X装着時) 使用電池マルチボルト蓄電池 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)36 充電時間(分)約25 研磨ベルト寸法(mm)76×533 関連資料(1.32MB) 振動3軸合成値(m/s2)3
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング