研削/研磨 :「電動工具 回転数調整」の検索結果
関連キーワード
36Vマルチボルト蓄電池とブラシレスモーター搭載によりパワフルな研削を実現
回転数を自動で調整する「オートモード」と5段階から設定した回転数を維持する「変速モード」の2モード
ソフトスタート
ブレーキ機能
キックバック軽減
再起動防止機能付
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
軸径(Φmm)最大コレットチャック:6
寸法(mm)仕様可能最大先端工具:25
モーター直流ブラシレスモーター
電池使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池
充電器形名UC18YDL2
蓄電池電圧(V)36
長さ(mm)機体:468
幅(mm)86(蓄電池装着時)
高さ(mm)121
回転数(min-1[r.p.m])7000~29000
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。