X-LOCK コードレスディスクグラインダー 125mmBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)翌々日出荷から8日以内出荷
X-LOCK(エックスロック)新世代の砥石交換システムです。先端工具の取付、取り外しがワンタッチ。工具無しでカンタン確実に交換。正しい回転方向でしか先端工具の取付ができない安全な設計です。固定ナットが不要のため常にフラットな角度で研削が可能です。世界標準の砥石径125mmΦを採用。100mmΦと比べて2.5倍の研削量。切断の場合は、カット数1.8倍、切断スピード1.4倍です。再始動安全機構は、メインスイッチがONのままで電源プラグを電源コンセントに差し込んでも、安全機構が作動し本機は始動しません。脱落防止付新保護カバーは、万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。
用途各種金属等への研磨・研削、錆び落とし、タイル・コンクリートへの切断・溝入れ等砥石径(Φmm)125
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
ターボファンWAKA税込¥8,798¥7,998
充電式集じん丸ノコ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)税込¥79,178¥71,980
充電圧着器DualPanasonic(パナソニック)税込¥285,780~¥259,800~