研削/研磨 :「面取り 電動」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイパワー、35,000回転のハイスピードミニルーターです。軽量コンパクト。LEDライト付き。
用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど。 回転数(min-1[r.p.m])5000~35000 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×55×55 コレット径(Φmm)0.8、1.6、2.4、3.0、3.2
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)コードレストリマー本体のみ
エコ商品
コードレストリマー(6mmΦ・8mmΦコレット付属) 最高のパワーと大幅に長い寿命を実現するブラシレスモーター 作業面が見やすい透明ベースプレートと明るく照らす小型ワークライト 作業に合わせて調整可能な電子無段変速 コンパクトで軽量1.1kg (バッテリなし) の本体で、取り回しのよいトリミング加工が可能 スピンドルロック
用途木材、プラスチック、軽量建築材等の彫刻、面取り、溝切り 付属品ストレートガイド、コレットナット6mm・8mm、吸じんアダプター、スパナ、面取りビット(R3ボーズ面)1本【予告なく内容が変更となる場合があります。】 質量(kg)1.1 定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×186×140 回転数(min-1[回/分])10000~30000 コレット径(Φmm)6、8 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

コードレストリマー BOSCH(ボッシュ) 動画あり
BOSCH(ボッシュ)コードレストリマー
10.8Vコードレストリマー(6mmΦコレット)です。コンパクト設計でワンハンドでトリマー作業が可能です。EC(ブラシレス)モーターは高効率、長時間の使用でもメンテナンスフリーです。温度コントロール/過負荷保護表示ランプ。ドロップシャットダウン機構:本機の落下、衝突を感知した場合、瞬時に作動を停止します。クイック深さ調整、微調整、固定切削深さ、スピンドルロックなどの機能も搭載しています。
用途木材・プラスチック・軽量建築材の彫刻、面取り、溝切り 質量(kg)1.3 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×80×252 最大切込深さ(mm)36 回転数(min-1[回/分])13000 コレット径(Φmm)標準付属:6、使用可能:6.0/6.35/8.0
1台ほか
27,980 税込30,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)