研削/研磨 :「三角形」の検索結果

特価
本日6月15日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
毎分2万回に高速振動で、木材表面の仕上げ研磨に最適で、三角形状のためコーナー部の研磨作業も可能です。 人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。 材料表面の研磨作業だけでなく、パッド先端部で狭く小さい部分やコーナー部の研磨作業が可能です。 バッテリー残量表示LED灯を装備しています。 白色LED作業ライト機能付きです。 ベルトドライブ採用で、ギア式と比べて低騒音・低振動です。
用途木材・金属類の表面・コーナー部の仕上げ研磨作業。 モーター電圧(V)10.8 セット内容パームサンダー本体、ペーパー(粒度60・120・240×各1) 長さ(mm)約170 幅(mm)約95 質量(kg)約770(バッテリー含む) 高さ(mm)105(バッテリ含む) 電圧(V)10.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000 パッド寸法(mm)135 ストローク数(min-1[回/分])22000 オービットダイヤ(mm)約1.0
1台
4,888 税込5,377
当日出荷