商品豆知識
軽量コンパクト設計の電動ポリッシャーです。手に良くなじむフォルムと微妙の重量バランスにより、作業時の疲労感が違います。また、研磨面への水の供給は主軸先端より放射線状に散水するので効果的です。
用途石材研磨用湿式コンパクトポリッシャー
長さ(mm)278
高さ(mm)113
質量(kg)2
パッド寸法(mm)80
ペーパー寸法(mm)80
電力(W)470
機械寸法(mm)長さ278×高さ113
電源コード(m)2.5
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2400
機械主軸M16
1台
¥81,980
税込¥90,178
4日以内出荷
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。