研削/研磨 :「石材研磨」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三和研磨工業きらら電動タイプ4
軽量コンパクト設計の電動ポリッシャーです。手に良くなじむフォルムと微妙の重量バランスにより、作業時の疲労感が違います。また、研磨面への水の供給は主軸先端より放射線状に散水するので効果的です。
用途石材研磨用湿式コンパクトポリッシャー 長さ(mm)278 高さ(mm)113 質量(kg)2 パッド寸法(mm)80 ペーパー寸法(mm)80 電力(W)470 機械寸法(mm)長さ278×高さ113 電源コード(m)2.5 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2400 機械主軸M16
1台
81,980 税込90,178
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング