10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様本体のみ 粒度付属砥石:25 質量(kg)1.6(本体のみ) 最高回転数(min-1[r.p.m])1500(付属砥石) 回転数(min-1[r.p.m])8500 砥石サイズ(mm)100×穴径15 連続使用時間約27分(無負荷) バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)(別売) 充電時間(分)約60 サイズ(mm)365×128×113(H) 径(mm)スピンドル:M8×14 砥石周速度(m/s)最高:80
1台
15,500 税込17,050
翌日出荷

付属品:バッテリー×2、充電器、レジノイドフレキシブル砥石、防振形サイドハンドル、スパナ、六角棒スパナ、ホイルワッシャB3【ダイヤ用】、電池カバー、樹脂ケース。回転復帰制御高負荷作業で回転が停止した後、1.5秒以内に負荷状態を改善すると自動で回転が復帰します。スイッチを入れ直す必要がありません。キックバック軽減システムが働いた場合や負荷条件によって、電源を入れ直す必要があります。細径ボディ小形ヘッドで軽量コンパクトなボディにより、取り回しがよく効率のよい作業が可能です。無段変速ダイヤル・オートモード機能搭載・無段変速:用途に応じて回転数を3,200~10,000min-1の間で無段階に変速可能です。・オートモード:負荷に応じて低速/5,500min-1・高速/10,000min-1に自動で切り替わり、効率の良い作業が可能です。3方向サイドハンドル取付け狭所作業にも対応可能です。ツールレスホイルガード採用工具を使わずレバーで固定・解除ができるツールレスホイルガードを採用しており、使い勝手が向上します。メンテナンスしやすい防じんフィルタ採用メッシュフィルタ採用により防じん性が大幅に向上しました。 交換も簡単で、メンテナンスがしやすくなっています。両側LEDライト採用両側に高輝度LEDライトを搭載することで、切断時の視認性がアップしました。キックバック軽減システムモーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減。再起動防止機能スイッチがONの状態で電池を差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。ソフトスタート起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。
仕様樹脂ケースセット 質量(kg)2.5 形式スイッチ:パドル式 回転数(min-1[r.p.m])変速モード:3200~10000 オートモード:5500 最大出力(W)1,500 モーター直流ブラシレスモーター 砥石サイズ(mm)Φ100×穴径 15 バッテリー36V(リチウムイオン2.5Ah) 18V(リチウムイオン5.0Ah)(工具本体にて切替) スピンドル径M10×1.5 充電時間(分)25(満充電)、19(実用充電) サイズ(mm)363×60(H) 1充電当たりの作業量【コンクリート筋付け】 約7.6m(S1カッター/外径:100mm、材料:コンクリート、切込み深さ:20mm、推力:30N) 【鉄筋切断】 約152本 (切断トイシ/外径:100mm、材料:Φ10mm鉄筋)
1台
特価
73,980 税込81,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品:バッテリー×1、充電器、ディスク交換用レンチ、ワッシャー、ロックナット、補助ハンドル、一般鋼材用オフセット砥石。金属のさび落とし、切断、塗装はがしなどに活躍するディスクグラインダーとACアダプター充電器、充電式リチウムイオン電池のセットです。上部・左右に取り付け可能な補助ハンドル付き。一般銅材用オフセット砥石が付いています。充電式でどこでも使えるディスクグラインダです。
仕様バッテリー・充電器付 粒度付属砥石:25 質量(kg)2.0(充電池含) 最高回転数(min-1[r.p.m])1500(付属砥石) 回転数(min-1[r.p.m])8500 砥石サイズ(mm)100×穴径15 連続使用時間約27分(無負荷) バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah) 充電時間(分)約60 サイズ(mm)365×128×113(H) 径(mm)スピンドル:M8×14 砥石周速度(m/s)最高:80
1台
24,100 税込26,510
翌日出荷

1台ほか
45,100 税込49,610
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブラシレスモーター、ドロップシャットダウン機構、キックバック防止機構、再始動安全機構、Xブレーキ付 砥石別売です。
仕様●仕様:本体のみ●バッテリー:18V(リチウムイオン4.0Ah)(別売)●充電器:AC100V●充電時間:約25分(80%充電)約35分(フル充電)●砥石サイズ:Φ125mm●回転数:9000rpm●サイズ:358×110(H)mm●重量:2kg●スピンドル径:M16×2.0●付属品:保護カバー、サイドハンドル、樹脂ケース アズワン品番65-2220-91
1台
53,400 税込58,740
翌日出荷

1台
28,400 税込31,240
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全なX-LOCKシステム コード式1500W機種並みのハイパワーです(バッテリーProCORE18V8.0、ProCORE18V12.0使用時) 本体の状態確認や回転数の選択が可能なユーザーインターフェース コネクティビティチップを装着することにより、BoschToolboxアプリを搭載したスマートフォンで設定変更が可能 X-LOCKシステムにより、アクセサリーを素早く交換可能
仕様●仕様:本体のみ●バッテリー:18V(リチウムイオン4.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約35分(80%)約55分(フル充電)●砥石サイズ:Φ125mm●回転数:3400~11000rpm●サイズ:368×260×110(H)mm●重量:2.3kg●スピンドル径:M16×2.0●付属品:保護カバー、防振サイドハンドル、コネクティビティチップ、樹脂ケース アズワン品番65-2220-92
1台
71,600 税込78,760
翌日出荷

ソフトグリップハンドル 軽量コンパクトボディ スピンドルロック 再起動防止機能 便利な電池残量表示付
用途切削・切断 仕様●電源:DC14.4V リチウムイオン電池6.0Ah(別売)●充電時間:約21分(実用充電)約30分(フル充電)●回転数:6,800rpm●モーター:直流モーター●砥石サイズ:外径:Φ100mm穴径:15mm厚さ:3mm●スピンドル径:M10×1.5●サイズ:302×60(H)mm●重量:1.8kg●一充電当たりの作業量:コンクリート筋付け(深さ5mm):約31m鉄筋切断(Φ10):約46mm●付属品:100mmフレキシブル砥石、スパナ●仕様:本体のみ アズワン品番65-2221-65
1個
21,000 税込23,100
翌日出荷

無段変速、スピンドルロック、ライト付 研削・研磨・バリ取りや彫刻などにご使用下さい。
用途研削・研磨・バリ取りや彫刻などに 仕様●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:10.8V(3.0Ah)●充電時間:60分●コレットチャック:Φ3.2mm●回転数:5,000~35,000rpm●全長:208mm●重量:495g●材質:本体:ABS樹脂●付属品:先端工40個、充電器、バッテリー、ケース●替バッテリー:EA813HC-7 アズワン品番65-2228-98
1台
23,900 税込26,290
翌日出荷

本体のみ。バッテリー・充電器・ケースは別売です。 スピンドルロック・電池残量表示付
用途研削、切断作業 仕様●仕様:本体のみ●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●回転数:9,000rpm●充電時間:実用充電:約19分満充電:約25分●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●スピンドル径:M10×1.5●重量:2.0kg●サイズ:303×60(H)mm●適応充電器:EA813H-18A●適応バッテリー:EA813HF-17A●付属品:レジノイド砥石×1(#36)、専用スパナ●替カーボンブラシ:EA813HH-21、EA813HH-9 アズワン品番65-2221-66
1個
23,400 税込25,740
翌日出荷