研削/研磨 :「バフ. 研磨剤」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
円滑なだ円運動でスムーズな研磨ができます。高い研磨力の軽量ウインドウポリッシャーです。
用途ウインドウガラス磨きに。油膜汚れ落とし研磨に。撥水剤の塗り込みに。 付属品Cパッド(油膜とり剤用)×2枚、Dパッド(コーティング剤用)×2枚、1/4プラグ トラスコ品番706-2921 寸法(mm)(バフ)83×115 全長(mm)145 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 使用空気圧力(MPa)0.6 パッド寸法(mm)75×110 空気消費量(m3/min)0.39 ホース取付口NPT1/4 オービットダイヤ(mm)4 排気方向後方
1台
32,980 税込36,278
当日出荷