3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M18 FAP180-0X0 JP M18 FUEL ロータリーポリッシャー(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により、力強い研磨・ポリッシング作業を実現 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 Dハンドル、サイドハンドル同梱で3つのポジションが選択可能 世界初の8段階可変ダイヤル搭載 1 回のバッテリー充電で乗用車 1 台分の研磨・ポリッシング作業が可能(5.0Ahバッテリー装着時) ゴミの侵入を防ぐダストフィルター搭載
付属品ケース、サイドハンドル、Dハンドル、六角レンチ、カップ、スポンジパッド×2、羊毛パッド 質量(kg)2.4(本体のみ)、3.1(5.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)18 無負荷回転数(min-1[r.p.m])360~2200 スピンドル径M14
1個
51,980 税込57,178
7日以内出荷

M18 FROP21-0X0 JP M18 FUEL 21mm ダブルアクションポリッシャー(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により、力強い研磨・ポリッシング作業を実現 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 オービット径21mmのダブルアクションで広範囲への作業が可能 2400~4500 RPM まで調整可能な8段階可変ダイヤル 負荷をかけても回転速度を維持するパワー 研磨作業において約53分の連続使用が可能(8.0Ahバッテリー装着時) 重度の補修作業も可能
付属品ケース、バッキングプレート 質量(kg)2.57(本体のみ)、3.0(2.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)18 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2400~4500
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

M18 FROP15-0X0 JP M18 FUEL 15MM ダブルアクションポリッシャー(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により、力強い研磨・ポリッシング作業を実現 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 オービット径15mmのダブルアクションで広範囲への作業が可能 2,650~5,100 RPM まで調整可能な8段階可変ダイヤル 負荷をかけても回転速度を維持するパワー 研磨作業において約53分の連続使用が可能(8.0Ahバッテリー装着時) 重度の補修作業も可能
付属品ケース、バッキングプレート 質量(kg)2.45(本体のみ)、2.9(2.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)18 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2650~5100
1個
46,980 税込51,678
7日以内出荷