研削/研磨 :「ギアアクション」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式ポリシャー DPEG11XR
業界初 小径75mmの京セラ独自のギヤアクション機構 バフ目を出しにくいパッド軌跡 ブラシレス分割コアモーター採用による小型軽量化の実現 作業に応じた回転数を高速・中速・低速の 3段階に設定できる変速機能付き 回転の落ち込みがなく安定した磨きができる 電池残量表示付き
長さ(mm)300 幅(mm)79 高さ(mm)143 質量(kg)1.8(※電池パック、ダストボックス取付け時の値です) パッド寸法(mm)75(マジック式) 適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(高速)780、(中速)650、(低速)520 連続使用時間(分)約15 バッテリーリチウムイオン 握り径(Φmm)48 保証期間2年 オービット径(Φmm)4 充電時間(分)25 バフサイズ(Φmm)80(マジック式)
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)