充電式ポリシャー DPEG11XR京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)3日以内出荷
業界初 小径75mmの京セラ独自のギヤアクション機構
バフ目を出しにくいパッド軌跡
ブラシレス分割コアモーター採用による小型軽量化の実現
作業に応じた回転数を高速・中速・低速の
3段階に設定できる変速機能付き
回転の落ち込みがなく安定した磨きができる
電池残量表示付き
長さ(mm)300幅(mm)79高さ(mm)143質量(kg)1.8(※電池パック、ダストボックス取付け時の値です)パッド寸法(mm)75(マジック式)適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA無負荷回転数(min-1[r.p.m])(高速)780、(中速)650、(低速)520連続使用時間(分)約15バッテリーリチウムイオン握り径(Φmm)48保証期間2年オービット径(Φmm)4充電時間(分)25バフサイズ(Φmm)80(マジック式)
18V充電式ディスクグラインダー京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)3日以内出荷
AC機並みのパワーを実現!取り回しの良いコンパクトボディ。クラス最大の切込深さ25mm。切込深さが変わらない丸形スリムギヤヘッド。作業内容に応じて選べる回転数切替機能。優れた防じん性能
付属品電池パック、充電器、カニ目スパナ、補助ハンドル、キャリングケース長さ(mm)311幅(mm)117質量(kg)1.9(6000mAh電池パック装着時)高さ(mm)129(6000mAh電池パック装着時)電圧(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)311×117×129(6000mAh電池パック装着時)砥石径(Φmm)100握り径(Φmm)48バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18砥石取付穴径(Φmm)15充電時間(分)47回転数(min-1[回/分])(高速)8000、(中速)6000、(低速)3000
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
充電圧着器DualPanasonic(パナソニック)税込¥285,780~¥259,800~