研削/研磨 :「研磨用ホイール」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
振動なので指先での研磨のような繊細な仕上げ作業が可能です。キワ、R面など複雑な形状部位の研磨に威力を発揮するサンダーです。
用途アルミニウムなどの金属、内外研磨仕上げ作業に。アルミホイールR凹部の研磨に。その他バリ取り研磨に。
付属品カプラ、スピンドルオイル、サンディングフォーム(SF80-1-30) 1/3カット(40×80)
トラスコ品番700-6962
全長(mm)245
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
空気消費量(m3/min)280
パット寸法(mm)40×86
ホース取付口1/4
オービットダイヤ(mm)3
排気方向後方
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。