さらに商品を絞り込む
  • ミルウォーキーツール(3)
  • 日東工器
  • TOOLS LIFE(1)
  • 36(1)
  • 2.5(1)
  • 10000(1)
  • 30分未満(1)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

研削/研磨 :「回転 研磨機」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
コードレスタイプ ベルトン 日東工器コードレスタイプ ベルトン日東工器
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
「ベルトン」最強クラスの研削性能。モータ出力1270W。※バッテリフル充電時<br />36Vの強力バッテリを採用。25分の急速充電。<br />用途に応じて回転数を3000~10000min-1の間で変速可能。<br />研磨ベルト冷却用のファンを内蔵し、研磨ベルトの劣化を防止。
用途金属製品のバリ取り作業に。バッテリー容量(Ah)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000~10000質量(kg)2.9(バッテリ含む)電圧(V)DC36ベルト速度(m/min)460~1540ベルト寸法(mm)20×520
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら