充電式攪拌機/バイブレーター :「池用」の検索結果
関連キーワード
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
36(3)
「手軽に速く、ムラのない仕上がり」
AC100V品を超える速さをコードレスで
従来製品より1.2倍のかくはんスピード!
定速度制御により高負荷でも回転が落ちにくく高粘度材料も早く混ぜられます。
高粘度・低粘度の材料に合わせてシフトレバーで回転数を変更可能
本体へのかくはん材付着を防止するラバーシールド搭載
電池接続部へのかくはん材付着を防止するバッテリーカバー搭載
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途塗料・モルタルなどのかくはん
質量(kg)2.9(蓄電池装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(低速時)0~500/(高速時)0~1200
スクリュー径(Φmm)200(最大使用可能スクリュ―径)
ベタ基礎が速い!ハイパワーコードレス!。一人作業でも最後までラクラク。AC製品より作業が速い!。パワーは選べる2モード!。【パワーモード】。ベタ基礎などの広範囲の作業に。【ノーマルモード】。段差仕上げ、立ち上がりの締固め作業や生コンの流出防止に。電池保護カバー・トリガースイッチ防じんカバーで生コンクリートから本体を守る。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートの打設、締固め、気泡抜き
質量(kg)4.2(蓄電池装着時)
形式フレキタイプ
モータータイプブラシレスモーター
直径×長さL(Φmm×mm)(フレキアッセンブリ)28×825
振動数(min-1)12000/15200(12000/15200回/分)
使用電池マルチボルト蓄電池
バッテリー電圧(V)36
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)1045×224×109
アズワン品番65-0294-47
標準作業時間パワーモード時:約45分、ノーマルモード時:約60分※(目安)BSL36B18使用
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
ベタ基礎が速い!ハイパワーコードレス!。一人作業でも最後までラクラク。AC製品より作業が速い!。パワーは選べる2モード!。【パワーモード】。ベタ基礎などの広範囲の作業に。【ノーマルモード】。段差仕上げ、立ち上がりの締固め作業や生コンの流出防止に。電池保護カバー・トリガースイッチ防じんカバーで生コンクリートから本体を守る。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートの打設、締固め、気泡抜き
質量(kg)4.2(蓄電池装着時)
形式フレキタイプ
モータータイプブラシレスモーター
直径×長さL(Φmm×mm)(フレキアッセンブリ)28×825
使用電池マルチボルト蓄電池
バッテリー電圧(V)36
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)1045×224×109
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。