ブロワとは、羽根車の回転運動により、空気に圧力をかけて送り出すことで、風圧の力で、チリやホコリなどを飛ばすことができる送風機です。エクステリア用品として、庭の落ち葉掃除の際にも、利用することが可能。充電式の製品が多く普及しており、コードレスで快適に作業をすることができます。製品によっては、強力な送風機能だけでなく、ダストバッグ付きの集塵機能が備わっている製品もあるので、使用用途に合わせて製品を購入することが可能です。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
7.4(4)
10.8(3)
12(2)
14.4(10)
18(31)
36(34)
54(1)
その他
クラストップの大風量且つ低振動(メーカー従来品と比較して約風量約60%アップ&約25%振動を低減) オンロックボタンで継続作業も快適 風量3段階切替可能&無断変速スイッチ装備 別売ダストバック取付で集じん作業も可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)1.8(BSL36A18X装着時) 電圧(V)14/18 風量(m3/min)3.5 風速(m/s)78(平均)、95(最大) 使用電池スライド式リチウムイオン電池(14.4V/18V/マルチボルト蓄電池) 回転数(min-1[回/分])0~20000(BSL36A18満充電時/全負荷)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

TPG-PI-L エアダスターブロワー突風GUNイーグル 日動工業 動画あり
洗車後の水滴飛ばし!車の窓に積もった雪飛ばし!落ち葉飛ばし等に
仕様屋内用 その他【ブースト】30回(満充電時) 付属品ACアダプタ 質量(g)820 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×110×270 風速(m/s)62.1(直近) バッテリー【リチウムイオン】14.8V×4000mAh バッテリー電圧(V)14.8 充電時間(時間)2.5(16.8V/2A) バッテリー容量(mAh)4000 連続動作時間弱/3h、中/40min、強/13min
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷

SUNWAY(サンウェイ)充電ダストブロワー
さっと取り出し素早く吹き飛ばす充電式ダストブロワです。小型20cm、軽量300g、必要な時にすぐに使えて、卓上でもかさばらないです。エアダスタのように、コンプレッサを出す手間が不要でホースの煩わしさがなく、電動工具のブロワよりも手軽に、すぐに使えます。繰り返し使える充電で、缶ダスターのように可燃性ではなく、菅野廃棄も不要、逆さ使用もできます。強過ぎない適度な風量と風圧適度な風圧と風量で、粉塵を周囲に過度にまき散らすことなく、作業部周囲から塵や埃だけを取り払えます。事務用機器、用品のメンテナンス、清掃作業、自動車内の清掃、洗車後の細部の水滴除去、工作作業中や卓上、棚上、工作機械上の木くず、鉄くず払い等、いろんな場面の粉塵除去作業にお勧めです。
用途ホコリや水滴の吹き飛ばし作業(掃除機清掃時のチリ落とし、日曜大工時の木くず、手くず除去)。 ねじ(送風口)配管接続用平行メネジ1/8(Rc1/8) 回転数(min-1[r.p.m])20000 本体質量(g)315 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約205×55×183(標準ノズル含む) 騒音値(dB)約75 風速(m/s)12 連続使用時間(時間)約1 適合送風機最大口径(Φmm)8 バッテリーリチウムイオンバッテリー内蔵 バッテリー電圧(V)3.7×3セル=11.1 モーター電圧(V)12 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)2000 風量(L/min)80
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

仕様最大推力:1400g 付属品専用ACアダプター、type-C-USB充電コード、安全プラグ2個 材質カーボンファイバー 寸法(mm)93×283×106 質量(g)874 回転数(min-1[r.p.m])80000 連続使用時間(分)20(風力最大時) バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V)16.8 最大風速(m/s)64 充電時間(時間)2.5 バッテリー容量(mAh)8000
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

EIGERTOOL(アイガーツール)ポータブルターボファン
付属品先端ノズル2種類、吸込用ダストカップ、掃除用ノズル2種類、TypeC充電ケーブル 材質ABS 寸法(mm)155×65 質量(g)255 回転数(min-1[r.p.m])140000 最大出力(W)200 風速(m/s)58 連続使用時間(分)15~40 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V)8.4 充電時間(時間)4~5 バッテリー容量(mAh)8000
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

片手でラクラク、抜群の取り回しの良さで落ち葉掃除がとってもラクになる「24Vコードレス ジェットスクリュ―ブロワ」です。軽量ボディー1.8kgと女性でも手軽に扱え、新開発ジェットスクリューで軽いボディーなのにハイパワー排出風、連続稼働は最長75分(最弱風設定時)。用途に応じてショートノズルに付替えや、風量、角度調節(ボタンで3段階角度調節可能)もできるとっても便利な一台です。作動音は約83~85dB(排出量設定により変動)、新しくなった24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー搭載、ひとつのバッテリーで約80分で急速充電し、連続稼働約15~75分(排出量設定により変動)の使用可能です。
用途庭はもちろん隙間、入り組んだ場所、芝の上、庭石の上、木屑集めなど、ほうきがけしにくい所もサーっと吹き集められます。また、強い台風並みの強排出風(風速36.6~46.1m/s、風量4.1~11.6m3/min)により洗車後の水滴飛ばしもできて水拭き取りが楽に!。吹き集めた枯れ葉やゴミを一時保管するのに便利な大容量297Lガーデンバッグが付属されています。 セット内容本体、ノズル×2(ロング、ショート)、24V(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー、充電器(100V用)、大容量297Lガーデンバッグ、取扱説明書(保証書) 材質樹脂、他 質量(kg)約1.8(バッテリー、ロングノズル含む) 風量(m3/min)4.1~11.6 風速(m/s)36.6~46.1 バッテリーリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー 充電式 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約100×500~900×150 バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)24 充電時間(分)約80(フル充電/急速充電) 収納容量(L)【ガーデンバッグ】297 バッテリー稼動時間約15~75分 作動音(dB)約83~85
1セット
14,980 税込16,478
6日以内出荷

PSEマーク付き。ゴミや塵の吹き飛ばしや庭の落ち葉集めのほか、フィルターの清掃、洗車時の水飛ばし、集塵、冷却、アウトドアでの火起こし補助の際にご利用いただくコード式ハンドブロワです。
用途無断変速式の風圧調整ダイヤルなので、作業にあった風圧調整が可能です。本体ノズルに延長ノズルを刺すことで、隙間や立った状態での作業がスムーズに行えます。吹き飛ばすだけではなく、吸塵袋を取り付けることで簡易的な吸塵作業も簡単に行えます。滑りにくいラバーグリップなので、しっかり本体を支えることができます。 付属品本体ノズル×1、延長ノズル×1、吸塵袋×1、カーボンブラシ×1 材質樹脂 サンドベージュ 質量(g)1540 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)5.6 定格消費電力(W)550 ノズル長(mm)(本体)265・(延長)230 最大風量(m3/min)2.3 定格時間15分 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)210×150×200 風圧(kPa)最大3.9
1台
5,980 税込6,578
翌々日出荷

「吹き寄せ」と「吸い込み」が1台でできる外で使う掃除機。従来モデルに比べ体感ノイズを30%低減。新形状ハンドル&肩掛けバンド標準付属で操作性が向上。ゴミの捨て時が分かる透明ダストバッグ。作業切換えはレバー1つで簡単切換え。吸込んだ枯れ葉は1/10に粉砕されてダストバッグに。用途に合せて風速を2段階に切り換えられる。吸い込み作業に楽なアジャスタブルローラー付
付属品肩掛けバンド、ノズル、ローラー、ダストバッグ(30L)、延長コード(10m) 質量(kg)4 電流(A)10.5 電源(V)単相100 消費電力(W)1050 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)903×195×480 風量(m3/min)吸込み(集じん):(低速)6.7、(高速)8.3 ブロワ風速(m/s)(低速)50、(高速)62 真空度(kPa)最大3.8 比率(粉砕比率)10:1 ダストバッグ容量(L)30
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

風量(m3/min)11.6(通常時)/13.3(ブースト時) 最大風速(m/s)69.7(通常時)/79.5(ブースト時)
1台
58,980 税込64,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片手でラクラク、抜群の取り回しの良さで落ち葉掃除がとってもラクになる「24Vコードレス ジェットスクリュ―ブロワ」です。 軽量ボディー1.8kgと女性でも手軽に扱え、新開発ジェットスクリューで軽いボディーなのにハイパワー排出風、連続稼働は最長75分(最弱風設定時)。 用途に応じてショートノズルに付替えや、風量、角度調節(ボタンで3段階角度調節可能)もできるとっても便利な一台です。 作動音は約83~85dB(排出量設定により変動)、新しくなった24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー搭載、ひとつのバッテリーで約80分で急速充電し、連続稼働約15~75分(排出量設定により変動)の使用可能です。 庭はもちろん隙間、入り組んだ場所、芝の上、庭石の上、木屑集めなど、ほうきがけしにくい所もサーっと吹き集められます。 また、強い台風並みの強排出風(風速36.6~46.1m/s、風量4.1~11.6m3/min)により洗車後の水滴飛ばしもできて水拭き取りが楽に!
セット内容本体、ノズル×2(ロング、ショート)、24V2.0Ahリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー、充電器(100V用) 材質樹脂、他 質量(kg)約1.8(バッテリー、ロングノズル含む) 風量(m3/min)4.1~11.6 風速(m/s)36.6~46.1 バッテリーリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー 充電式 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約100×500~900×150 バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)24 充電時間(分)約80(フル充電/急速充電) バッテリー稼動時間約15~75分 作動音(dB)約83~85
1セット
13,500 税込14,850
当日出荷