ブロワとは、羽根車の回転運動により、空気に圧力をかけて送り出すことで、風圧の力で、チリやホコリなどを飛ばすことができる送風機です。エクステリア用品として、庭の落ち葉掃除の際にも、利用することが可能。充電式の製品が多く普及しており、コードレスで快適に作業をすることができます。製品によっては、強力な送風機能だけでなく、ダストバッグ付きの集塵機能が備わっている製品もあるので、使用用途に合わせて製品を購入することが可能です。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアダスターブロワー突風GUN 日動工業 動画あり
洗車後の水滴飛ばし!車の窓に積もった雪飛ばし!落ち葉飛ばし等に
仕様屋内用
1台
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

風量(m3/min)0~2.6 質量(kg)1.4(バッテリー含む) 幅(mm)155 高さ(mm)184
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

18V共通バッテリーシリーズ 7段階の風速調整で快適お掃除。主に作業場の清掃や落ち葉・枯れ葉の掃除などに便利。充電式なので電源のない場所でも使用可能。ブロワー(吹き飛ばし)とバキューム(吸い込み)の切替可能。ON/OFFスイッチはスライドするだけで切替可能で操作が簡単。2種類のノズルを標準装備しており、状況に合わせて選んで使用が可能(フラットノズル・ストレートノズル)。
用途落ち葉や粉塵の吹き飛ばし、吸込みに。バキューム 吸込み 吸い込み 吸塵 清掃 掃除 充電式 パワフル 強力 ガーデニング 屋外用 エアー 送風機 掃除機 電動 ブロワー ブロワーバキューム ハンディブロワー ブロア 園芸 掃除道具 枯れ葉 枯葉 落葉 草 そうじ機 クリーナー 清掃用品 掃除用具 大掃除 道路 吹き寄せ 付属品ダストバッグ、先端ノズル(ストレートノズル・フラットノズル)、取扱説明書 電圧(V)直流18 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約4700~16500 本体質量(kg)1.3 風量(m3/min)最大 約3.2 最大風速(m/s)約80 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)30×16×18.5 取扱説明書(2.38MB)
1セット
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台で2役のコンパクトブロワーファン。3タイプのノズルでオフィス周りの掃除やDIY用具、表面の簡易ドライヤーとしても最適。車洗車時の仕上げに。切粉や粉塵の除去にも最適。パソコン周りで使用するエアゾール缶の代わりに。風量は6.0m/s~14.0m/s。風量は無段階調節となっておりお好みの風量に調整可能
用途オフィス周りの清掃、車の水切り、キャンプの火起こし、簡易ドライヤー、ブロアー 付属品ストラップ×1、充電ケーブル×1、ノズル×3、取扱説明書 材質ABS+SUS 電源DC5V2A 本体質量(g)295 定格消費電力(W)55 使用時間(弱)約90、(強)12 保証期間6か月 充電時間(時間)3 バッテリー容量(mAh)1500 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)48×75×162 入数1台 ポート充電:USB Type-C
1台
4,988 税込5,487
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量ハイパワー風量
バッテリー容量(Ah)1.5 風速(m/s)弱:36、強:52 全長(mm)920 充電時間(分)約50 質量(kg)1.24 全高(mm)180 付属品急速充電器×1個バッテリー×1個送風管×1セット 連続使用時間(分)約30 幅(mm)160 電圧(V)DC14.4 風量(m3/min)Ⅰ(弱):90、Ⅱ(強):130 適合バッテリーリチウムイオン電池(三洋電機製)
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷