ブロワとは、羽根車の回転運動により、空気に圧力をかけて送り出すことで、風圧の力で、チリやホコリなどを飛ばすことができる送風機です。エクステリア用品として、庭の落ち葉掃除の際にも、利用することが可能。充電式の製品が多く普及しており、コードレスで快適に作業をすることができます。製品によっては、強力な送風機能だけでなく、ダストバッグ付きの集塵機能が備わっている製品もあるので、使用用途に合わせて製品を購入することが可能です。
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
3.6(1)
7.2(1)
7.4(6)
10.8
12(1)
14.4(10)
18(31)
36(36)
54(1)
その他(13)
「軽くて高風速。手軽だから仕事にもレジャーにも」
エアダスターとしても、空気抜きとしても使える!
蓄電池をつけても軽く、持ち運びに便利
高風速でピンポイントに狙える
使わないときはエアダスタノズルを本体に収納可能
吊り下げ用フック付
トリガスイッチで無段階に風速調整
スイッチを素早く2回引くと、連続運転に(高速/低速)
LEDライト付
用途清掃、空気入れ、空気抜き
付属品エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント
質量(kg)0.75※BSL1240M装着時
電圧(V)10.8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×226×88※BSL1240M装着時
風速(m/s)平均70
最高圧力1.74PSI
最大風量(m3/min)0.58
最大風速(m/s)87
適合バッテリーBSL1215 、BSL1220M、BSL1240M(バッテリは別売りです)
関連資料(0.89MB)
最高圧力(kPa)12
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。