1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
7.4(1)
【強力なブラシレスモーター】内蔵の頑丈なブラシレスモーターで最大130000rpmの速度に到達、強力で一貫した気流を提供します。【高速ベアリング】プレミアム高速ベアリングと13個のCNC機械加工ステンレススチールブレードを備えたこのターボバイセントファンは、52メートル/秒を超える圧力と速度を生成し、強力で効率的な気流を保証します。【長持ちするバッテリー寿命】2つの21700タイプの大容量バッテリーを内蔵し、各バッテリーは3000mAhを提供し、長持ちするバッテリー寿命を提供します。 強力なブロワーは、最小設定でも最大4時間の連続使用に耐えることができます。
用途エアクッションの吹き込み・吸入、コンピューター機器の清掃、工業用粉塵の吹き飛ばし、炭焼き・燃焼補助、自動車の水吹き・除雪、写真スタジオの撮影・風吹き、ペットの乾燥など様々な用途に使用できます。【つけた瞬間すぐ冷風】ホームエアコンにも使用される地球に優しい冷触R410Aを採用。電源をつけてすぐに涼しい風がでてきます。 仕様風圧:約180g(高風速) 付属品充電ケーブル(Type-C) 電圧(V)DC7.4 電源内蔵リチウムバッテリー 本体寸法(mm)143×93×39 本体質量(g)315 充電電流(A)2(最大2.5Aまで) 充電時間(時間)約3(2Ano場合) バッテリー容量(mAh)3000 充電方式Type-C
1台
12,980 税込14,278
当日出荷