風速52m/sの充電式ブロワーです。バキューム(吸込み)も可能です。LEDライト付です。
用途車内清掃、PC清掃、キャンプ火おこし、ペットドライヤー、空気の補充、洗車後の水滴、エアコンフィルター清掃
セット内容ダスター本体×1、広口ノズル×1、細口ノズル×1、ブラシノズル×1、隙間ノズル×1、収納ボックス×1、集塵ダクト×1、集塵フィルター×1、取扱説明書×1、USB Type-C充電ケーブル×1
電源リチウムイオン電池(4000mAh×2)
定格電力(W)180
本体質量(g)約300
使用時間約2時間~15分(風量調整つまみ1%~100%)
最大風速(m/s)約52
充電時間(時間)約4~5
光束(Lm)LEDライト:約400
回転数(min-1[回/分])約140000
点灯時間(時間)LEDライト:約140000
本体寸法(cm)15×8.6×4
1セット
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。