コードレスガーデンブロワBOSCH(ボッシュ)
コードレスガーデンブロワBOSCH(ボッシュ)7日以内出荷
ボッシュDIYガーデンツール共通のリチウムイオンバッテリー採用です。幅139mmの軽量スリムボディです。屋外での清掃作業に便利なコードレスガーデンブロワです。作業にあわせて強弱2段階の適切な風速調整が出来ます。ブロワだけでなく、遊具などの空気入れとしても使える便利なノズル付きです。2.5Ahバッテリー1充電あたりの作業量(目安)エアマット約25回(185×76×22cm)/浮き輪約11個(29×25cm)
用途落ち葉などの吹き飛ばし遊具などの空気入れ仕様連続作業時間(分):高速時約12、低速時約18※2.5Ahバッテリー使用時。作業条件によって異なります。セット内容本体、延長パイプ、ノズル、空気入れ用ノズル3種類質量(kg)1.3定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ショート)571×139×219、(ロング)832×139×219騒音値(dB)94風速(km/h)185~245風量(m3/h)高速時130、低速時105RoHS指令(10物質対応)対応