絞り込み
ブランド
  • WAKO(和光商事)
  • モノタロウ(1)
  • マキタ(36)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(17)
  • GENTOS(11)
  • 共立(5)
  • 日動工業(5)
  • ブロードウォッチ(4)
  • EARTH MAN(3)
  • カスタム(3)
  • アルミス(3)
  • YARD FORCE(3)
  • 京セラインダストリアルツールズ(3)
  • エスコ(2)
  • 大橋産業(BAL)(2)
  • ケルヒャー(2)
  • PROMOTE(プロモート)(2)
  • ホンダ(2)
  • BLACK&DECKER(2)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(2)
  • YAMAZEN(山善)(2)
最大風量(m3/min)
  • 9.83(1)
充電時間
  • 5~6時間未満(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 4(1)
4
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
VINE ストームブロワー WAKO(和光商事)VINE ストームブロワーWAKO(和光商事)
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
ブラシレスモーター、圧倒的な風力大容量リチウムイオンバッテリー4000mAh搭載(PSE取得済)・長時間使用可能4段階風量調整・コードレスによる幅広い用途
仕様[風速]1速:19s/m 2速:31s/m 3速:41s/m 4速:52s/m質量(g)1040内容本体・ショートノズル・ロングノズル・リチウムイオンバッテリー(2個)・バッテリー充電器・巾着袋充電時間約5~6時間バッテリー容量(mAh)4000保管温度範囲(℃)マイナス20~60風量(m3/h)1速: 220 2速:360 3速:480 4速: 590定格入力18V取扱説明書(0.97MB)動作温度範囲(℃)0~+40
ブロワ/集じん