絞り込み
最大風量(m3/min)
- 9.83(1)
集塵量(L)
- 収集袋:135(1)
充電時間
- 5~6時間未満(1)
バッテリー容量(Ah)
- 4(1)
ブランド
- WAKO(和光商事)
- マキタ(35)
- HiKOKI(ハイコーキ)(17)
- GENTOS(12)
- 日動工業(7)
- EARTH MAN(3)
- カスタム(3)
- DEWALT(3)
- YARD FORCE(3)
- ミルウォーキーツール(3)
- エスコ(2)
- 大橋産業(BAL)(2)
- KTC(2)
- PROMOTE(プロモート)(2)
- BLACK&DECKER(2)
- ハスクバーナ(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- アルミス(2)
- ゼノア(2)
- WAKA(2)
- ブランドをもっと見る
特価

VINE ストームブロワー
WAKO(和光商事)¥22,980税込¥25,2781台5日以内出荷ブラシレスモーター、圧倒的な風力。大容量リチウムイオンバッテリー4000mAh搭載(PSE取得済)・長時間使用可能。4段階風量調整・コードレスによる幅広い用途仕様[風速]1速:19s/m 2速:31s/m 3速:41s/m 4速:52s/m色黒質量(g)1040内容本体・ショートノズル・ロングノズル・リチウムイオンバッテリー(2個)・バッテリー充電器・巾着袋充電時間約5~6時間バッテリー容量(mAh)4000保管温度範囲(℃)マイナス20~60風量(m3/h)1速: 220 2速:360 3速:480 4速: 590定格入力18V動作温度範囲(℃)0~+40
VINEバキューム集草機(ブロワー付き)
WAKO(和光商事)¥239,800税込¥263,7801台4日以内出荷バキューム・集草・ブロワーの3役をこなすプロ仕様の自走式集塵機。Briggs & Stratton エンジン搭載で強力な吸引力と耐久性を実現。大容量135Lバッグ・補助ホース付きで、公園・道路・グラウンド管理に最適です。質量(kg)40/43(正味重量/総重量)容量(L)収集袋:135寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1305×602×1080風速(m/s)吸入(本体):26燃料タンク容量(L)0.89騒音レベル(dB(A))86ホース長さ(mm)2500傾斜角度(°)(作業可能)20高さ調整範囲(mm)吸引高さ:15~50(5段階)エンジンオイル容量(mL)470エンジン型式BS500E(Briggs & Stratton)走行速度(km/h)3.4排気量(cm3)140吹出風速(m/s)(本体)43