ブロワ/集じん :「ブロワ風量」の検索結果

ブロワとは、羽根車の回転運動により、空気に圧力をかけて送り出すことで、風圧の力で、チリやホコリなどを飛ばすことができる送風機です。エクステリア用品として、庭の落ち葉掃除の際にも、利用することが可能。充電式の製品が多く普及しており、コードレスで快適に作業をすることができます。製品によっては、強力な送風機能だけでなく、ダストバッグ付きの集塵機能が備わっている製品もあるので、使用用途に合わせて製品を購入することが可能です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
36(1)
1台2役で家周りのお掃除がもっとラクラク簡単に。
バッテリー容量(Ah)2.0 集塵容量(L)30 風量(m3/min)ブロワー:2.48、バキューム:3.47 風速(km/h)ブロワー:219 充電時間(分)100 質量(kg)ブロワー:2.4(電池含む)、バキューム:3.4(電池含む) 付属品36Vリチウムバッテリー、急速充電器、収納バッグ、ブロワーノズル、バキュームノズル、サポートハンドル、集塵バッグ 連続使用時間(分)(ブロワー)TURBOモード:約28、ECOモード:約55、(バキューム)TURBOモード:約26、ECOモード:約50 トラスコ品番769-7686 長さ(mm)980 幅(mm)180 高さ(mm)290 電圧(V)36 適合バッテリーリチウムイオン
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷