ブロワ/集じん :「女性用」の検索結果
ブロワとは、羽根車の回転運動により、空気に圧力をかけて送り出すことで、風圧の力で、チリやホコリなどを飛ばすことができる送風機です。エクステリア用品として、庭の落ち葉掃除の際にも、利用することが可能。充電式の製品が多く普及しており、コードレスで快適に作業をすることができます。製品によっては、強力な送風機能だけでなく、ダストバッグ付きの集塵機能が備わっている製品もあるので、使用用途に合わせて製品を購入することが可能です。
特価
本日6月15日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
付属品:充電式リチウムイオン電池DBL1820、充電器DBLC18。コードレスで軽量、しかもハイパワーなので落ち葉などを素早く吹き飛ばす充電式ブロワです。約1.8kgと軽量で女性でも片手で簡単に扱えます。ハンドル部分の角度調整が3段階調整できるので、作業がしやすいです。ロングノズル設計で、楽な姿勢での作業が可能です。安全スイッチと運転スイッチを同時に押すと起動するダブルロック仕様。不意の誤操作を防ぎます。充電器付きだから、届いたらすぐに使えます。電池残量があっても継ぎ足し充電可能。充電時間を節約できます。
質量(kg)1.8(バッテリー含む)
出力DC20V 2A
入力AC100V(50/60Hz)
風速(m/s)モード1:13.47 モード2:15.41 モード3:19.11 モード4:20.95 モード5:22.93 モード6:29.92
風量モード1:1.36m3/min モード2:1.60m3/min モード3:1.97m3/min モード4:2.27m3/min モード5:2.46m3/min モード6:3.22m3/min
バッテリーDC18V(リチウムイオン2000mAh)
風量調整6段階
充電時間(分)約60
サイズ(mm)895×139×252(H)
運転時間【連続】モード1:約1時間28分 モード3:約55分 モード6:約19分
1台
¥19,700
税込¥21,670
翌日出荷
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。