ブロワ/集じん :「エアーダスター 小型」の検索結果
最大13万回転/分の強力なブラシレスモーターから最大風速36m/sの風速で効率的に作業ができます。風量は3段階切替でターボボタンで必要な時にボタンを押している間だけ最大風量にできます。洗車時の水滴も効率よく吹き飛ばしてくれるので拭き上げも楽々。多機能ブロアファンとして、自動車各部、コンピュータ、キーボード、掃除機のスキマノズルが入りにくい隙間など様々な作業にエアーダスターとして使用できます。LEDライト搭載で暗い隙間のゴミ、ホコリも見逃しません。風向き方向の目安にもなります。コンパクトサイズで自動車のグローブボックスにも収まります。
用途洗車、掃除に
セット内容ブロア本体、ワイドノズル、先端ノズル、クリーニングブラシ、ストラップ、USB-C to Aケーブル(30cm)
本体寸法(mm)約70×138×33
本体質量(g)約237
風速(m/s)弱:9.5、中:19.5、強:30、ターボ:36
バッテリー容量(mAh)4000
1個
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。