「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
充電式ブロワー パワフルダスター・バキュームクリーナーPROMOTE当日出荷
ブラシレスモーター採用風速31m/sバッテリー容量4000mAh回転速度137500rpmハイパワーで業界最高スペッククリーナーユニット付セット内容:ダスター本体x1・集塵ダクトx1・集塵フィルターx1・隙間ノズルx1・ブラスノズルx1・USB-Type-Cx1・収納袋x1・グリップラベルx2・取扱説明書x1
用途ブロワ・エアーダスターとして。火起こし、洗車時の水の吹き飛ばし、パソコンなどのおそうじに大活躍材質(本体)ABS樹脂電圧(V)DC7.4回転数(min-1[r.p.m])弱62000/中86000/強114000/ターボ137500電源内蔵リチウムイオンバッテリー 4000mAh本体寸法(mm)130×82×35本体質量(g)300使用時間(分)弱70・中70・強19・ターボ11風速(m/s)弱10・中16・強20・ターボ31充電電流(A)2(2.5Aまで)充電時間(時間)2~3(2Aの場合)
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります